그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어건 노즐 |
공기 소비 | 168SCFM |
소재베이스 | 아연 / 알루미늄 |
지름 | 3.625 " |
인 레트 크기 | 1 인치 (F) NPT |
길이 | 2 15 / 16 " |
맥스. dBA | 89 |
노즐 타입 | 안전 |
조각 수 | 1 |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 소재베이스 | 지름 | 인 레트 크기 | 길이 | 맥스. dBA | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 10SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/8 "(F) NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ₩ 104,440 | ||
1103 | 10SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/8 "(M) NPT | 1 2 / 3 " | 71 | ₩ 116,060 | ||
1100 | 14SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/4 "(F) NPT | 1.75 " | 74 | ₩ 137,987 | ||
1122 | 22SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/4 "(F) NPT | 2 3 / 50 " | 77 | ₩ 218,820 | ||
1104 | 35SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 3/8 "(F) NPT | 1.625 " | 82 | ₩ 211,277 | ||
1105 | 35SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 3/8 "(M) NPT | 2.25 " | 82 | ₩ 216,457 | ||
1106 | 60SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/2 "(F) NPT | 2" | 87 | ₩ 280,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.