DAYTON 인라인 덕트 송풍기, 13-1/8인치
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | 맥스. BHP | 모터 HP | 모터 RPM | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TCL0 | 2.2 | 1140 | 1287 | 0.14 | 1/6 | 1140 | 7.4 | 7.2 | ₩ 2,612,995 | |
A | 5TCK9 | 6.0/3.0 | 1725 | 1948 | 0.48 | 1/2 | 1725 | 14.7 | 14.1 | ₩ 3,260,425 |
인라인 덕트 송풍기, 13-1/8인치
Dayton 인라인 송풍기는 산업 및 상업 실내 공간/건물에 깨끗한 공기를 제공합니다. 이 송풍기는 다양한 작동 조건을 견딜 수 있도록 개방형 방적 인클로저에 아연 도금 강철 하우징이 있습니다. 그들은 덕트와의 쉬운 연결을 제공하기 위해 내부 구성 요소와 칼라에 대한 쉬운 유지 보수 작업을 위해 양쪽에 액세스 패널을 갖추고 있습니다. 이 송풍기는 1725RPM의 높은 토크 속도를 생성하기 위해 단상 영구 분할 커패시터 모터로 구동됩니다. 115VAC 및 230VAC 정격 전압 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소화기 캐비닛
- 구면 롤러 베어링
- LED 로우 베이 비품
- 앵글 그라인더 액세서리
- 바디 클립
- 베어링스
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 볼트
- 관축 팬 및 액세서리
- 로터리 펌프
- APPROVED VENDOR 24VDC 원형 표시 등
- NEWCO 탄소강 게이트 밸브, 600 # 플랜지
- GRAINGER 여성 루어 블랭크
- POSI LOCK 핀
- PARKER 유니온 엘보 250 PSI
- MARTINS INDUSTRIES 호스
- 3M 프리미엄 보호 안경 김서림 방지 안전
- EATON MTE 유형 산업용 제어 변압기
- EATON DS 유형 차단 스위치
- BALDOR / DODGE Babbitted, 플레이트형 플랜지, 솔리드 저널 베어링