항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
송풍기 RPM | 1140 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1287 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1189 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1094 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 992 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 873 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 692 |
완전 부하 암페어 | 2.2 |
높이 | 19 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 9-1 / 8 " |
입구 높이 (인치) | 15-7/8 |
입구 폭 (인치) | 15-7/8 |
맥스. BHP | 0.14 |
최대 깊이 | 21 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1/6 |
모터 RPM | 1140 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 다중 위치 |
출구 Dia. | 9-1 / 8 " |
출구 높이 | 15.875 " |
출구 폭 | 15.875 " |
상 | 하나의 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 7.4 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 7.2 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 7 |
속도 제어 | 1DGV1 |
타입 | 직접 구동 원심 |
전압 | 115 |
휠 지름 | 13 1 / 8 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 원심 후방 경사 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 57.15 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | 맥스. BHP | 모터 HP | 모터 RPM | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TCK9 | 6.0/3.0 | 1725 | 1948 | 0.48 | 1/2 | 1725 | 14.7 | 14.1 | ₩ 3,260,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.