그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어건 노즐 |
공기 소비 | 10SCFM |
소재베이스 | 아연, 알루미늄 |
인 레트 크기 | 1/8 "(M) NPT |
길이 | 1 2 / 3 " |
맥스. dBA | 71 |
노즐 타입 | 안전 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8424909080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 소재베이스 | 지름 | 인 레트 크기 | 길이 | 맥스. dBA | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 10SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/8 "(F) NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ₩ 104,440 | ||
1100 | 14SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/4 "(F) NPT | 1.75 " | 74 | ₩ 137,987 | ||
1122 | 22SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/4 "(F) NPT | 2 3 / 50 " | 77 | ₩ 218,820 | ||
1104 | 35SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 3/8 "(F) NPT | 1.625 " | 82 | ₩ 211,277 | ||
1105 | 35SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 3/8 "(M) NPT | 2.25 " | 82 | ₩ 216,457 | ||
1106 | 60SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/2 "(F) NPT | 2" | 87 | ₩ 280,000 | ||
1107 | 60SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/2 "(M) NPT | 2.75 " | 87 | ₩ 289,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.