항목 | 홍수 작업 등 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 1-45 / 64 " |
높이 | 4.2 " |
주택 컬러 | 검정 |
주택 자재 | 파우더 코팅 알루미늄 |
램프 유형 | LED |
길이 | 4.7 " |
렌즈 색상 | 초기화 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
종료 유형 | 무딘 컷 와이어 |
폭 | 4 13 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWL-57SP | 1-13 / 16 " | 3.8 " | 6.2 " | 3 4 / 5 " | ₩ 303,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.