항목 | 홍수 작업 등 |
현재 그린 | 12V-2.3A, 36V-0.83A |
깊이 | 1-13 / 16 " |
높이 | 3.8 " |
주택 컬러 | 검정 |
주택 자재 | 파우더 코팅 알루미늄 |
램프 유형 | LED |
길이 | 6.2 " |
렌즈 색상 | 초기화 |
렌즈 디자인 | 직사각형의 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 2,150 루멘 |
설치 | 브라켓 |
전압 | 12-36V (다중 전압) |
폭 | 3 4 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWL-30 | 1-45 / 64 " | 4.2 " | 4.7 " | 4 13 / 64 " | ₩ 100,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.