벨트 구동 원심 인라인 송풍기
송풍기 인라인 덕트
Dayton 원심 인라인 덕트 송풍기는 흡기, 배기 및 환기와 같은 청정 공기 응용 분야에 사용됩니다. 이 장치는 1/2인치 내부 유리 섬유 단열재를 사용하여 HVAC 시스템의 소음을 줄여 소음을 줄이고 냉각 응용 분야에서 사용할 때 구성 요소의 부식을 방지하기 위해 응결을 제어합니다. 모터 및 드라이브를 편리하게 설치할 수 있고 캐비닛 양쪽에서 쉽게 서비스할 수 있는 액세스 패널과 통합되어 있습니다. 모든 장치는 가장 가혹한 환경을 견딜 수 있도록 그린 베이크 에나멜 마감으로 제작된 강철이며 384~1396rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.
Dayton 원심 인라인 덕트 송풍기는 흡기, 배기 및 환기와 같은 청정 공기 응용 분야에 사용됩니다. 이 장치는 1/2인치 내부 유리 섬유 단열재를 사용하여 HVAC 시스템의 소음을 줄여 소음을 줄이고 냉각 응용 분야에서 사용할 때 구성 요소의 부식을 방지하기 위해 응결을 제어합니다. 모터 및 드라이브를 편리하게 설치할 수 있고 캐비닛 양쪽에서 쉽게 서비스할 수 있는 액세스 패널과 통합되어 있습니다. 모든 장치는 가장 가혹한 환경을 견딜 수 있도록 그린 베이크 에나멜 마감으로 제작된 강철이며 384~1396rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 배출 높이 (인치) | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 방전 폭 (인치) | 완전 부하 암페어 | 높이 | 최대 깊이 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H710 | ₩2,196,652 | |||||||||
A | 7H714 | ₩2,430,960 | |||||||||
A | 7H713 | ₩2,087,592 | |||||||||
A | 7H735 | ₩2,255,732 | |||||||||
A | 7H734 | ₩2,335,130 | |||||||||
A | 7H712 | ₩2,138,745 | |||||||||
A | 7H711 | ₩2,141,842 | |||||||||
A | 7H736 | ₩2,585,660 | |||||||||
A | 7H740 | ₩2,680,440 | |||||||||
A | 7H737 | ₩2,591,925 | |||||||||
A | 7H716 | ₩2,431,502 | |||||||||
A | 7H715 | ₩2,395,540 | |||||||||
A | 7H718 | ₩2,867,235 | |||||||||
A | 7H739 | ₩2,839,917 | |||||||||
A | 7H738 | ₩2,546,652 | |||||||||
A | 7H717 | ₩2,684,447 | |||||||||
A | 7H721 | ₩2,888,760 | |||||||||
A | 7H744 | ₩2,713,357 | |||||||||
A | 7H743 | ₩3,043,757 | |||||||||
A | 7H741 | ₩2,744,175 | |||||||||
A | 7H719 | ₩2,547,790 | |||||||||
A | 7H720 | ₩2,475,147 | |||||||||
A | 7H722 | ₩2,900,152 | |||||||||
A | 7H742 | ₩2,643,287 | |||||||||
A | 7H749 | ₩3,367,822 |
벨트 구동 원심 인라인 송풍기
데이튼 (Dayton) & Delhi 인라인 덕트 송풍기는 흡기, 배기 및 환기 응용 분야의 냉각, 난방 및 환기 시스템에 적합합니다. 일부 모델은 소음을 차단하고 캐비닛의 결로 현상을 극복하기 위한 내부 유리 섬유 단열재를 사용합니다(냉각 시스템과 함께 사용하는 경우). 볼 베어링, 이중 흡입 송풍기는 소음 발생을 최소화하고 개방형 방적 모터는 제한된 공간에서 과열 및 열 폭주를 방지합니다. 384~1396rpm 속도로 제공되는 다양한 인라인 배기 팬 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 도어록 및 데드 볼트
- 플라스틱
- 사서함 및 게시물
- 도구 보관
- 음식 서비스 매점 장비
- 드럼 액세서리
- 바닥 그라인더 액세서리
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 턴테이블
- 철도 유출 방지
- BRADY 파이프 마커, 중압 공기
- KILLARK GE 시리즈 도관 콘센트 박스, 철/알루미늄 구조
- DIXON 뒤로 젖혀 진 젖꼭지
- HOFFMAN 대형 접이식 선반
- APPLETON ELECTRIC 캐스트 박스 확장 프로그램
- BALDOR / DODGE 직선 / 원형 보어 원통형 롤러 베어링
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard Mp 미세 다공성 바지
- ALLEGRO SAFETY 돋보기 렌즈(디옵터)
- VAST 스트럿 채널 트롤리
- HESSAIRE 셔터