항목 | 트윈 휠 스위블 캐스터 키트 (브레이크 포함) |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 나일론 |
프레임 마감 | 블랙 나일론 |
정격 하중 | 75의 파운드 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 2 9 / 16 " |
교체 휠 | 모든 Benchpro 의자용 |
줄기 Dia. | 1 / 2 " |
줄기 길이 | 8 / 9 " |
줄기 유형 | 일주 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 1 31 / 32 " |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 2.187 " |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9401308030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.