LIFT PRODUCTS LPT-080-48 시리즈, 가위 형 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 최대 플랫폼 크기 | |
---|---|---|---|
A | LPT-080-48-XXL | 48 "X 192" | RFQ
|
B | LPT-080-48-XXW | 96 "X 98" | RFQ
|
LPT-080-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
리프트 제품 LPT-080-48 시리즈 가위 리프트 테이블은 가위 메커니즘을 사용하여 수직 운동으로 하중을 올리고 내리도록 설계되었습니다. 이 테이블은 무거운 물체의 이동 및 배치를 돕기 위해 제조, 창고 및 자재 취급 시설에서 사용하기에 이상적입니다. 쉬운 유지 보수를 위해 그리스 피팅이 추가로 장착된 피벗 포인트 및 캠 롤러가 있습니다. 이 리프트 테이블은 강성을 더하기 위해 모두 용접 구조로 되어 있으며 최대 8000lbs의 하중을 견딜 수 있습니다. 수명 연장을 위해 1.5HP TENV 슈퍼 토크 모터와 통합되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구멍 플러그
- 흠뻑 젖은 샤워
- 범용 유압 모터
- 진공 조절기
- 컨베이어
- 전기 히터 및 액세서리
- 전압 레귤레이션
- 특수연마재
- 지붕이기
- HASTINGS FILTERS 연료 필터, 스핀 온
- REDINGTON 아워 미터 Ac 석영
- EBERBACH 방폭 블렌더
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 전기 작동식 표준 버터플라이 밸브, FKM
- EATON E57 시리즈 유도 근접 센서 장착 너트
- EATON 50 시리즈 광전 센서
- DAYTON 하우징 어셈블리
- ALLEGRO SAFETY HEPA 필터
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력 포함 Tigear-3 표준 감속기, 크기 26