BENCHPRO
필터
작업공구
조명
전기용품
작업공구 필터
업장가구전체보기
ESD 및 클린 룸 의자 메모리 폼 시트와 등받이 패딩, 최대 3 인치까지 높이 조절이 가능한 31 레버가있는 조립되지 않은 패브릭 / 비닐 의자
작업 의자 액세서리 모든 표준 작업 의자와 함께 사용할 수 있도록 높이 조절이 가능한 의자 팔 및 버섯 글라이드와 같은 추가 부품 포함
작업 의자 폴리싱 처리 된 알루미늄 / 크롬 스틸 / 강화 나일론베이스와 앞뒤로 각각 80도 및 105도 기울일 수있는 천으로 만든 등을 갖춘 BIFMA 인증 작업 의자
작업대 및 액세서리전체보기
인체 공학적 작업대 진동에 민감한 작업 또는 무거운 기계 사용을 견디도록 설계되었으며 무게는 최대 20000lb입니다. 전기 유압식, 수동 크랭크 및 풀핀 조정 옵션으로 제공됩니다.
작업대 액세서리 Benchpro 워크벤치와 함께 사용하기 위한 굴절식 모니터 암, 빈 레일, CPU 홀더, 서랍, 발판, LED 조명 기구 및 전원 스트립 포함
작업대전체보기
포장 및 배송 액세서리 포장 테이블 메이플/라미네이트 상단 표면, 레벨링 글라이드 옵션이 있는 조절식 다리, 스테인리스 스틸 트림, 롤 홀더, 빈 박스 레일, 콘센트 8개, 16A 전원 스트립 및 상단으로 구성된 헤비 듀티/프리미엄 패키징 벤치 세트 강철 칸막이가 있는 하단 빈 선반
벤치프로 소개
BenchPro Inc.는 산업 및 상업 응용 분야를 위한 중량급 워크벤치의 선두 제조업체입니다. BenchPro 카탈로그에는 작업대, 의자, 포장 테이블, LED 표면 장착 고정 장치 및 안전 조명이 포함되어 있습니다. 브랜드의 접이식 벤치 무거운 하중 조건(최대 1.75lb)에서 뒤틀림을 방지하기 위해 밀봉된 내부가 있는 두꺼운 산업용 등급 파티클 보드(최대 20000인치 두께)가 특징입니다. 이 장치에는 레벨링 글라이드 옵션이 있는 조절식 다리, 롤 홀더, 상자 레일, 콘센트 8개, 16A 전원 스트립, 강철 칸막이가 있는 상단 및 하단 상자 선반과 같은 추가 액세서리가 장착되어 있습니다. BenchPro BIFMA 인증 작업 의자 장시간 앉아있는 것과 관련된 스트레스 부상 및 허리 통증을 예방하기 위해 각각 80도 및 105도를 앞뒤로 기울일 수 있습니다. 교체 용 캐스터 휠, 체어 암 및 글라이드, 빈 레일, 발판 및 서랍과 같은 다양한 제품 및 관련 액세서리를 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.