특수 나사산 스터드
특수 스레드 스터드는 하중 지지 구조를 안정화하는 데 사용됩니다. 이 스터드는 콘크리트, 목재 또는 금속 표면에 사용되어 건설 작업 중에 일시적으로 안정된 기반을 만들 수 있습니다.
스레드 스터드
스타일 | 모델 | 스터드 길이 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 011032ABTS100 | ₩125,492 | ||||
B | 011032ABTS050 | ₩70,297 | ||||
C | 012520ABTS050 | - | RFQ | |||
D | 012520ABTS075 | ₩72,537 |
완전 나사산 스터드
특수 나사산 스터드
특수 스레드 스터드는 하중 지지 구조를 안정화하는 데 사용됩니다. 이 스터드는 콘크리트, 목재 또는 금속 표면에 사용하여 건설 작업 중에 일시적으로 안정된 기반을 만들 수 있습니다.
자주하는 질문
이 완전 스레드 스터드와 호환되는 스레드는 무엇입니까?
ACME, 볼, 코일, 메트릭, 메트릭 볼, 메트릭 둥근 사다리꼴, 메트릭 사다리꼴, 둥근 ACME, UN, UNC, UNF 및 UNS.
스레드 수는 무엇입니까?
스레드 수는 패스너의 TPI(인치당 스레드 수)를 사용하여 계산됩니다. 볼트 또는 나사의 길이를 따라 인치당 스레드 수를 나타냅니다.
스터드와 볼트의 차이점은 무엇입니까?
스터드는 종종 양쪽 끝에 나사산이 있는 반면 볼트는 샤프트에 나사산이 없는 중앙 영역이 있는 경우가 많습니다.
스터드를 어떻게 조이나요?
- 렌치를 사용하여 상단 너트에 대해 하단 너트를 조여 함께 끼웁니다.
- 하단 너트에 렌치를 놓고 스터드가 밖으로 나오도록 시계 반대 방향으로 돌립니다.
이 전체 스레드 스터드는 어떤 표준을 준수합니까?
이 스터드는 DIN 및 ASTM 표준을 준수합니다.
더 알아보기
- 방문
- 와셔
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 선반 도구
- 의자
- 탄소강 막대 주식
- 오일 게이지 줄자
- 기계 발동기
- CONDOR 랩 어라운드 프레임 안전 안경
- JOHNSON 바닥 용 라인 레이저, 수평 투영, 실 내용
- APPLETON ELECTRIC 240V 습식 위치 고정 장치
- VULCAN HART 괄호
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 캡, 소켓
- EATON 누름버튼 와셔
- SMC VALVES 광고 시리즈 자동 배수
- VISION 엔지니어링 실체현미경 헤드
- PARKER 유압 호스 캡
- U S MOTORS 콘덴서 팬 AC 모터