DAYTON 타이밍 벨트, 원형 톱니 프로파일, 44mm 폭
스타일 | 모델 | 산업 번호 | 이의 수 | 피치 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LWB1 | 96614M40 | 69 | 966mm | ₩ 252,822 | |
A | 1LWB5 | 119014M40 | 85 | 1190mm | ₩ 409,517 | |
A | 1LWB9 | 140014M40 | 100 | 1400mm | ₩ 290,360 | |
A | 1LWC4 | 161014M40 | 115 | 1610mm | ₩ 352,712 | |
A | 1LWC8 | 177814M40 | 127 | 1778mm | ₩ 376,705 | |
A | 1LWD3 | 189014M40 | 135 | 1890mm | ₩ 392,927 | |
A | 1LWD7 | 210014M40 | 150 | 2100mm | ₩ 422,870 | |
A | 1LWE2 | 231014M40 | 165 | 2310mm | ₩ 452,830 | |
A | 1LWE6 | 245014M40 | 175 | 2450mm | ₩ 472,605 | |
A | 1LWF1 | 259014M40 | 185 | 2590mm | ₩ 485,292 | |
A | 1LWF5 | 280014M40 | 200 | 2800mm | ₩ 522,234 | |
A | 1LWF9 | 315014M40 | 225 | 3150mm | ₩ 512,434 | |
A | 1LWG4 | 350014M40 | 250 | 3500mm | ₩ 621,267 | |
A | 1LWG8 | 385014M40 | 275 | 3850mm | ₩ 661,727 |
타이밍 벨트, 원형 톱니 프로파일, 44mm 폭
Dayton HT 시리즈 타이밍 벨트는 전동 공구, 재봉틀, 티켓 지급기, 진공 청소기, 자동 판매기 및 우편 장비와 같은 중장비 기계를 작동하도록 설계되었습니다. 이 기어벨트는 넓은 속도 범위에서 높은 마력을 전달하고 저속에서 높은 토크를 전달하기 위해 응력을 분산시키는 곡선 톱니 디자인이 특징입니다. 둥근 톱니 프로파일은 사다리꼴 톱니 모델에 비해 뛰어난 강도를 제공하고 백래시를 방지합니다. 네오프렌 구조로 유연성을 제공하고 극한의 온도 범위를 견딜 수 있습니다. 966~2310mm 범위의 피치 길이로 제공되는 다양한 기어벨트 중에서 선택하세요.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 경고 및 마커 라이트
- 호스 클램프 구색
- 소음 제어 액세서리
- A / C Ref 클리너 및 스케일 제거기
- 절연 채널 스트립 히터
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 모어 및 트리머
- 전등 안정기
- 실험실 소모품
- 스페이서 및 스탠드 오프
- EDWARDS SIGNALING 표면 상자
- CELLTREAT 셀 스크레이퍼 리프터 블레이드
- OSG 파이프 탭, 3/8 인치, 18 피치
- WALTER TOOLS LNMU 초경 밀링 인서트
- REELCRAFT 플라잉 리드 전원 코드 릴, L5000 시리즈
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 화재 스프링클러 플러시 스타일 감속기 부싱, 스피곳 x 소켓
- CHANNELLOCK 조정 가능한 오일 필터 플라이어
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4581 시리즈
- ELECTROMARK 스텐실
- BALDOR / DODGE SXV, 넓은 슬롯 테이크업, 볼 베어링