EXAIR 에어건 노즐
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 소재베이스 | 인 레트 크기 | 길이 | 맥스. dBA | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1110-피크 | 8.3SCFM | 엿보기 플라스틱 | 1/4 x 3/4 " | 7 / 9 " | 75 | ₩ 103,092 | |
B | 1126SS | 10.5SCFM | 스테인리스 강 | 1/8 "(F) NPT | 1 5 / 16 " | 75 | ₩ 268,082 | |
C | 1010SS | 13SCFM | 스테인리스 강 | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 5 " | 80 | ₩ 137,637 | |
D | 1101 | 14SCFM | 아연 | 1/4 "(M) NPT | 2.375 " | 74 | ₩ 130,252 | |
E | 1104-피크 | 35SCFM | PEEK 열가소성 | 3/8 "(F) NPT | 1.625 " | 82 | ₩ 281,820 | |
F | 1120 | 460SCFM | 아연 / 알루미늄 | 1-1 / 4 인치 (F) NPT | 3.625 " | 109 | ₩ 1,322,982 |
에어건 노즐
Exair 에어건 노즐은 압축 공기 도구에 부착되어 칩 제거, 액체 분출, 부품 세척, 부품 냉각 및 배출 애플리케이션을 위한 고속 기류를 유도합니다. 소음 수준을 최소화하고 블로우오프 성능을 향상시키면서 좁은 공간에서 청소할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 그들은 높은 마모 환경 및 고온에 대한 손상을 방지하기 위해 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다. 1/8인치 FNPT 및 MNPT 흡입구 크기로 제공되는 다양한 에어건 노즐 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키리스 액세스 제어 잠금
- 특수 바이스 및 부품
- 절연 캐리어 서비스 카트 및 바
- 식품 라벨
- ORP 미터
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 도르래 및 풀리
- 소매 카트 및 트럭
- 네일
- 코크스 및 실란트
- NOVAVISION INC 변조 방지 테이프
- KDR-LINE REACTORS 208/240 입력 전압 UL 유형 1 인클로저 입력 라인 리액터
- BRADY 빈 태그, 6-1 / 4 "H, 1/8"W
- DEWALT 가드 7인치 직경
- DIXON 암형 용접 끝단 어댑터
- BURNDY HSIC-FR 시리즈 열수축 엔드 캡
- GENERAL PIPE CLEANERS 스핀 드라이브 시리즈 수동 드레인 클리너
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 감소 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 수 어댑터, Mipt x 소켓
- WEG 전기 모터, 3/4Hp