EXAIR 에어 나이프 컨베이어와 웹의 건조, 냉각, 이동 및 청소에 이상적인 전체 길이에 걸쳐 균일 한 공기 흐름을 제공하도록 설계된 범용 / 고효율 나이프
컨베이어와 웹의 건조, 냉각, 이동 및 청소에 이상적인 전체 길이에 걸쳐 균일 한 공기 흐름을 제공하도록 설계된 범용 / 고효율 나이프
에어나이프는 높은 압축비를 생성하여 고압의 층류 공기를 전달하는 데 이상적입니다. 기계 및 컨베이어 시스템과 같은 표면에서 잔해, 먼지 및 기타 오염 물질을 불어내는 데 사용할 수 있습니다.
소형 에어 나이프, dBA, 1/4인치 흡입구
Exair 표준 에어 나이프는 부품이나 품목이 컨베이어 시스템을 따라 이동할 때 냉각, 부품 건조 또는 냉각에 적합합니다. 이 에어 나이프는 코안다 효과를 활용하여 주변에 공기 이동을 생성하고 강력한 타격력으로 전체 길이에 걸쳐 층류의 균일한 시트를 전달합니다. 다른 "수제" 블로우오프 장치와 비교하여 압축 공기 사용량을 크게 줄이고 소음 수준을 최대 10dBA까지 줄이도록 설계되었습니다. 이 장치는 내부식성을 최대화하기 위해 알루미늄/스테인리스 스틸 재질로 제작되었으며 설치가 용이합니다. 8.7 ~ 156 SCFM 범위의 공기 소비율로 변형이 가능합니다.
Exair 표준 에어 나이프는 부품이나 품목이 컨베이어 시스템을 따라 이동할 때 냉각, 부품 건조 또는 냉각에 적합합니다. 이 에어 나이프는 코안다 효과를 활용하여 주변에 공기 이동을 생성하고 강력한 타격력으로 전체 길이에 걸쳐 층류의 균일한 시트를 전달합니다. 다른 "수제" 블로우오프 장치와 비교하여 압축 공기 사용량을 크게 줄이고 소음 수준을 최대 10dBA까지 줄이도록 설계되었습니다. 이 장치는 내부식성을 최대화하기 위해 알루미늄/스테인리스 스틸 재질로 제작되었으며 설치가 용이합니다. 8.7 ~ 156 SCFM 범위의 공기 소비율로 변형이 가능합니다.
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 자재 | 최대 온도 | 입구 수 | 전반적인 깊이 | 전체 두께 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110003 | ₩433,142 | ||||||||
B | 110003SS | ₩709,187 | ||||||||
B | 110006SS | ₩876,312 | ||||||||
A | 110006 | ₩499,082 | ||||||||
B | 110009SS | ₩1,194,795 | ||||||||
A | 110009 | ₩622,212 | ||||||||
B | 110012SS | ₩1,271,270 | ||||||||
A | 110012 | ₩649,740 | ||||||||
A | 110018 | ₩835,047 | ||||||||
B | 110018SS | ₩1,564,832 | ||||||||
B | 110024SS | ₩1,848,682 | ||||||||
A | 110024 | ₩982,975 | ||||||||
B | 110030SS | ₩2,344,107 | ||||||||
A | 110030 | ₩1,224,947 | ||||||||
B | 110036SS | ₩2,776,655 | ||||||||
A | 110036 | ₩1,500,887 | ||||||||
B | 110042SS | ₩3,350,620 | ||||||||
A | 110042 | ₩1,795,289 | ||||||||
A | 110048 | ₩2,058,927 | ||||||||
B | 110048SS | ₩3,977,085 | ||||||||
B | 110054SS | ₩4,433,712 |
고효율 에어 나이프 키트, 1/4인치 FNPT 주입구
Exair 에어 나이프 키트는 청소, 건조, 냉각 또는 블로우오프 애플리케이션을 위한 에어 나이프의 작동 메커니즘을 향상시키는 데 사용됩니다. 이 키트에는 슈퍼 에어 나이프, 심 세트, 필터 분리기 및 압력 조절기가 포함됩니다. 슈퍼 에어 나이프는 최대 효율을 위해 전체 길이에 걸쳐 조용하고 강력한 에어 커튼을 전달하는 데 사용됩니다. 심 세트는 소비된 공기와 출력 공기 흐름 모두의 힘과 부피를 증가/감소시킬 수 있습니다. 필터 분리기는 압축 공기에서 물, 먼지 및 스케일을 분리하고 압력 조절기(커플러 포함)가 사용 지점에서 필요한 압력을 조정하고 피팅, 호스 및 도구에 대한 과도한 압력을 완화하는 동안 출력을 깨끗하게 유지하는 데 이상적입니다. 모든 모델은 CE를 준수하며 3인치에서 54인치 사이의 전체 폭으로 제공됩니다.
Exair 에어 나이프 키트는 청소, 건조, 냉각 또는 블로우오프 애플리케이션을 위한 에어 나이프의 작동 메커니즘을 향상시키는 데 사용됩니다. 이 키트에는 슈퍼 에어 나이프, 심 세트, 필터 분리기 및 압력 조절기가 포함됩니다. 슈퍼 에어 나이프는 최대 효율을 위해 전체 길이에 걸쳐 조용하고 강력한 에어 커튼을 전달하는 데 사용됩니다. 심 세트는 소비된 공기와 출력 공기 흐름 모두의 힘과 부피를 증가/감소시킬 수 있습니다. 필터 분리기는 압축 공기에서 물, 먼지 및 스케일을 분리하고 압력 조절기(커플러 포함)가 사용 지점에서 필요한 압력을 조정하고 피팅, 호스 및 도구에 대한 과도한 압력을 완화하는 동안 출력을 깨끗하게 유지하는 데 이상적입니다. 모든 모델은 CE를 준수하며 3인치에서 54인치 사이의 전체 폭으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 자재 | 최대 온도 | 입구 수 | 전반적인 깊이 | 전체 두께 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110203 | ₩882,735 | ||||||||
B | 110203SS | ₩1,203,562 | ||||||||
A | 110206 | ₩943,494 | ||||||||
B | 110206SS | ₩1,375,395 | ||||||||
B | 110209SS | ₩1,686,282 | ||||||||
A | 110209 | ₩1,063,405 | ||||||||
B | 110212SS | ₩1,770,545 | ||||||||
A | 110212 | ₩1,107,365 | ||||||||
A | 110218 | ₩1,363,792 | ||||||||
B | 110218SS | ₩2,184,472 | ||||||||
A | 110224 | ₩1,550,395 | ||||||||
B | 110224SS | ₩2,578,432 | ||||||||
A | 110230 | ₩1,871,327 | ||||||||
B | 110230SS | ₩3,110,660 | ||||||||
B | 110236SS | ₩3,572,204 | ||||||||
A | 110236 | ₩2,141,300 | ||||||||
A | 110242 | ₩2,436,735 | ||||||||
B | 110242SS | ₩3,931,725 | ||||||||
B | 110248SS | ₩4,513,127 | ||||||||
A | 110248 | ₩2,720,357 | ||||||||
B | 110254SS | ₩5,435,167 | ||||||||
A | 110254 | ₩3,050,162 |
에어 나이프
에어 나이프 1/4 인치 Npt 54 인치 길이 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10054 | AE9GCQ | ₩ 2,407,142 |
더 알아보기
- 에어 컨디셔너
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 경보기
- 토질 테스터
- 파이프 스레딩 장비
- 케이블 / 호스 페스 툰 시스템
- 커피 디켄터 Airpots 및 Urns
- 건조기 부스터 팬
- 장붓 구멍 잠금 장치
- 타이어 인플레이션 케이지
- LIBERTY PUMPS 그라인더 펌프
- QORPAK 폐쇄 45mm 내추럴
- ALEMITE 전자 유량계, Rigid Extension
- DIXON 샴 연결 하단 콘센트
- MULTIFAN 기계식 온도 조절기
- SPEARS VALVES CPVC 플러그 게이트 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- TOUGH GUY 티셔츠 천 넝마
- ALL MATERIAL HANDLING 낮은 헤드룸 트롤리 키트
- BULLARD 나일론 망토
- MI-T-M 스키드 피트