그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 나이프 |
(F) NPT 입구 | 1 / 4 " |
공기 소비 | 52.2sfm |
에어 슬롯 갭 (인치) | 0.002 |
에어 슬롯 너비 (인치) | 18 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. dBA | 64 PSI에서 80 |
최대 온도 | 800 F |
입구 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 1.44 " |
전체 두께 | 1.03 " |
전체 폭 | 18 " |
타입 | 고효율, 범용 |
사용 압력 | 80에서 250 PSI로 |
선박 중량 (kg) | 2.86 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
모델 | 공기 소비 | 자재 | 최대 온도 | 입구 수 | 전반적인 깊이 | 전체 두께 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110003 | 8.7sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | ₩ 449,347 | |
110003SS | 8.7sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | ₩ 735,787 | |
110006 | 17.4sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | ₩ 517,877 | |
110006SS | 17.4sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | ₩ 910,105 | |
110009 | 26.1sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | ₩ 646,257 | |
110009SS | 26.1sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | ₩ 1,239,997 | |
110012 | 34.8sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | ₩ 675,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.