EXAIR 컴팩트 에어 나이프, dBA, 1/4인치 흡입구
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 자재 | 최대 온도 | 입구 수 | 전반적인 깊이 | 전체 두께 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110003SS | 8.7sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | ₩ 735,787 | |
B | 110003 | 8.7sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | ₩ 449,347 | |
A | 110006SS | 17.4sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | ₩ 910,105 | |
B | 110006 | 17.4sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | ₩ 517,877 | |
A | 110009SS | 26.1sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | ₩ 1,239,997 | |
B | 110009 | 26.1sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | ₩ 646,257 | |
A | 110012SS | 34.8sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 12 " | ₩ 1,318,957 | |
B | 110012 | 34.8sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | ₩ 675,202 | |
B | 110018 | 52.2sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 18 " | ₩ 867,352 | |
A | 110018SS | 52.2sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 18 " | ₩ 1,623,825 | |
A | 110024SS | 69.6sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 24 " | ₩ 1,918,875 | |
B | 110024 | 69.6sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 24 " | ₩ 1,020,722 | |
A | 110030SS | 87.0sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 30 " | ₩ 2,432,867 | |
B | 110030 | 87.0sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 30 " | ₩ 1,271,532 | |
A | 110036SS | 104.4sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 36 " | ₩ 2,881,672 | |
B | 110036 | 104.4sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 36 " | ₩ 1,557,482 | |
A | 110042SS | 121.8sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 42 " | ₩ 3,476,970 | |
B | 110042 | 121.8sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 42 " | ₩ 1,863,085 | |
A | 110048SS | 139.2sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 48 " | ₩ 4,088,840 | |
B | 110048 | 139.2sfm | 알류미늄 | 180 F | 5 | 1.75 " | 1.44 " | 48 " | ₩ 2,137,082 | |
A | 110054SS | 156sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 54 " | ₩ 4,433,712 |
소형 에어 나이프, dBA, 1/4인치 흡입구
Exair 표준 에어 나이프는 부품이나 품목이 컨베이어 시스템을 따라 이동할 때 냉각, 부품 건조 또는 냉각에 적합합니다. 이 에어 나이프는 코안다 효과를 활용하여 주변에 공기 이동을 생성하고 강력한 타격력으로 전체 길이에 걸쳐 층류의 균일한 시트를 전달합니다. 다른 "수제" 블로우오프 장치와 비교하여 압축 공기 사용량을 크게 줄이고 소음 수준을 최대 10dBA까지 줄이도록 설계되었습니다. 이 장치는 내부식성을 최대화하기 위해 알루미늄/스테인리스 스틸 재질로 제작되었으며 설치가 용이합니다. 8.7 ~ 156 SCFM 범위의 공기 소비율로 변형이 가능합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 및 튜빙 커터
- 리미트 / 인터록 스위치
- 초안 유도자
- 경고 채찍 액세서리
- 특수 경첩
- 안면보호
- 공기압 처리
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 진동기
- 로터리 펌프
- APPROVED VENDOR 단일 코팅 천 테이프
- LAMP 가장자리 풀 핸들
- APPROVED VENDOR 개스킷 링 1/2 인치 버진 화이트
- JARKE 캔틸레버 랙 단일 업라이트
- 3M 미색 핫멜트 글루 스틱, 5/8 인치
- DORMONT 20C 안전 실드 시리즈 노란색 코팅 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- FANTECH FGR 시리즈 필터 팩
- HUMBOLDT 열분해 오븐
- VESTIL VP 시리즈 Versa 랙 탈착식 포스트 키트