초안 유도자
유도 통풍 송풍기
배기 통풍 유도 장치
배기 통풍 유도 장치
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CK-41F | ₩431,059 | ||
B | CK-20FV | ₩414,259 | ||
C | CK-92FV | ₩747,652 | ||
D | DI-2 | ₩571,882 | ||
D | DI-1 | ₩470,837 | ||
E | 8"C | ₩2,532,425 | ||
D | DI-3 | ₩1,228,290 | ||
F | SWG-6 | ₩1,258,705 | ||
G | SWG-4G | ₩1,248,117 | ||
H | SWG-5S | ₩1,436,102 | ||
H | SWG-4HDS | ₩1,277,657 | ||
I | PVG-100 | ₩715,347 | ||
J | PVO-300 | ₩909,317 | ||
K | SWG-5 | ₩1,111,600 | ||
F | SWG-4HD | ₩960,505 | ||
F | SWG-8 | ₩2,292,832 | ||
I | PVG-600 | ₩1,138,322 | ||
I | PVG-300 | ₩745,622 | ||
H | SWG-6S | ₩1,636,039 |
파워 벤터
연소 공기 시스템
INC 초안 유도기
초안 유도자
유도 통풍로 송풍기
가스 히터 벤트 시스템
INC 유도 통풍로 송풍기
스타일 | 모델 | 와트 | A | 깊이 | 폭 | 브랜드에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48331 | ₩501,934 | |||||||||
B | 66404 | ₩1,096,235 | |||||||||
C | 65230 | ₩653,047 | |||||||||
D | 66005 | ₩459,550 | |||||||||
E | 66350 | ₩876,925 | |||||||||
F | 82483 | ₩332,885 | |||||||||
G | 82672 | ₩571,795 | |||||||||
H | 66590 | ₩462,700 | |||||||||
I | 80280 | ₩349,212 | |||||||||
J | 65569 | ₩330,295 | |||||||||
K | 66787 | ₩636,422 | |||||||||
J | 65570 | ₩345,677 | |||||||||
L | 66847 | ₩641,672 | |||||||||
M | 82590 | ₩852,407 | |||||||||
N | 66002 | ₩326,392 | |||||||||
O | 66501 | ₩277,515 | |||||||||
P | 66833 | ₩468,370 | |||||||||
Q | 66338 | ₩624,802 |
초안 유도자
Fasco 드래프트 인 듀서는 가스로에 존재하는 가연성 가스를 적절히 배출하고 배출하도록 설계되었습니다. 또한 퍼니스 버너에 지속적이고 안정적인 산소 공급을 촉진하여 시스템의 전반적인 효율성을 더욱 향상시킵니다. 이러한 Fasco 드래프트 인 듀서 블로어는 모터 구동 휠 어셈블리 또는 팬, 전원 연결 용 전기 상자 및 어셈블리를 둘러싼 금속 슬리브로 구성됩니다. 그들은 송풍기가 작동 중임을 나타내는 신호를 가스 밸브로 보내는 원심 스위치 / 전자 센서 / 진공 탭을 갖추고 있습니다. 이는 가스 밸브가 조기에 켜지는 것을 방지하는 데 도움이됩니다. 이러한 유도 통풍 송풍기는 작동하는 데 115 / 120 / 230V가 필요하며 강철 또는 플라스틱 하우징과 다양한 높이 옵션으로 제공됩니다.
Fasco 드래프트 인 듀서는 가스로에 존재하는 가연성 가스를 적절히 배출하고 배출하도록 설계되었습니다. 또한 퍼니스 버너에 지속적이고 안정적인 산소 공급을 촉진하여 시스템의 전반적인 효율성을 더욱 향상시킵니다. 이러한 Fasco 드래프트 인 듀서 블로어는 모터 구동 휠 어셈블리 또는 팬, 전원 연결 용 전기 상자 및 어셈블리를 둘러싼 금속 슬리브로 구성됩니다. 그들은 송풍기가 작동 중임을 나타내는 신호를 가스 밸브로 보내는 원심 스위치 / 전자 센서 / 진공 탭을 갖추고 있습니다. 이는 가스 밸브가 조기에 켜지는 것을 방지하는 데 도움이됩니다. 이러한 유도 통풍 송풍기는 작동하는 데 115 / 120 / 230V가 필요하며 강철 또는 플라스틱 하우징과 다양한 높이 옵션으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 깊이 | 브랜드에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 높이 | 자재 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W4 | ₩1,058,540 | RFQ | |||||||
B | W9 | ₩601,930 | RFQ | |||||||
C | 70219733 | ₩592,637 | ||||||||
D | 70625664 | ₩1,072,855 | ||||||||
E | 70624239 | ₩977,742 | ||||||||
F | 702111706 | ₩697,480 | ||||||||
G | 70624236 | ₩901,792 | ||||||||
H | 70581058 | ₩436,240 | ||||||||
I | 70581406 | ₩631,207 | ||||||||
J | 702111686 | ₩579,180 | ||||||||
K | 702112097 | ₩715,452 | ||||||||
L | 702110893 | ₩612,850 | ||||||||
M | 702110827 | ₩681,695 | ||||||||
N | 702111874 | ₩634,357 | ||||||||
O | 702111620 | ₩846,475 | ||||||||
P | 70625666 | ₩900,917 |
송풍기 어셈블리, Teledyne Laars, 115VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R2069600 | CU6EHB | ₩ 1,564,780 |
초안 유도기, 캐리어, 115VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
320725-756 | CQ8GMM | ₩ 1,731,275 |
초안 유도기 조립 키트, 캐리어, 120VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
340793-762 | CQ8GDU | ₩ 5,031,687 |
AE6CRX 및 AE6CRZ와 함께 장착 키트 사용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RTS12 | AE6CTC | ₩ 350,595 |
5pwd8 및 5pwe0에 장착 키트 사용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RTS8 | AE6CTB | ₩ 332,500 |
유도 통풍로 송풍기, 전기로, 230V AC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
66254 | CV4QMM | ₩ 406,140 |
프로판 히터, 온도 조절기, 55000 Btu
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HA01 | CL6VMW | ₩ 8,738,036 | 자세히 |
초안 유도자
드래프트 인덕터는 이전 주기에서 열교환기에 남아 있을 수 있는 가연성 가스를 배출합니다. 가스로의 열교환기 근처에 설치됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 드래프트 인듀서, 에어 부스터, 벤트 시스템, 송풍기, 마운팅 키트 및 스탠드를 다양하게 제공합니다. 파스코, 패커드 및 티에른룬드. 가스를 효율적으로 연소시키기 위해 환기와 신선한 공기를 지속적으로 공급합니다. 이러한 드래프트 인듀서는 바퀴 어셈블리 또는 팬을 회전시키기 위한 전기 모터에 의해 구동되며, 이는 차례로 공기를 대체합니다. 드래프트 인듀서에는 원심 스위치/전자 센서/진공 탭이 있어 송풍기가 작동 중임을 나타내기 위해 가스 밸브에 신호를 보냅니다. 1/100에서 1 HP 범위의 전력 등급에서 사용할 수 있는 광범위한 드래프트 인듀서 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 기계공작 액세서리
- 풍속계
- 구리
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 텀블러 및 미디어
- 위상 및 모터 회전 미터
- 드럼 커버
- 카트리지 히터
- 볼 밸브 연결 어댑터
- 도구
- K E SAFETY 회전 안전 / 경고등, LED, (2) D 배터리 (포함되지 않음)
- SQUARE D 헤비 듀티, 가용성, 600VAC 안전 스위치
- SPEARS VALVES 보일러 배수 밸브 슬립 Cpvc
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 4-7/8인치
- UNISTRUT 코너 플레이트
- RAVAS 클래스 III 지게차 저울
- SPECO TECHNOLOGIES 천장 내 스피커
- HUMBOLDT 전동 모래 등가 셰이커
- CAMPBELL 스위블 호이스트 후크
- REGAL STI 나선형 포인트 탭, 플러그, HSS, 질화물 및 산화 증기