FASCO 초안 유도기
Fasco 드래프트 유도제는 난방 및 환기 시스템에 사용됩니다. 이 유도제는 연소 가스의 적절한 배출을 통해 보일러, 가스로 및 온수기의 안전한 작동에 이상적입니다. 배기 가스를 제거하고 역류를 방지하여 제어된 통풍을 생성합니다.
스타일 | 모델 | 깊이 | 브랜드에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 높이 | 자재 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W4 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,058,540 | RFQ
|
B | W9 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 601,930 | RFQ
|
C | 70219733 | 7-11 / 64 " | ICP | 7021-7617, 7021-9237 | 8 37 / 64 " | 강철 | 230 | 568975 " | ₩ 592,637 | |
D | 70625664 | 7-13 / 64 " | ICP, 올템프(로톰) | 1011350, 7062-4578, 7062-4832 | 11 33 / 64 " | 플라스틱 | 115 | 568971 " | ₩ 1,072,855 | |
E | 70624239 | 7-45 / 64 " | Rheem | 7062-3861 | 8 13 / 62 " | 플라스틱 | 115 | 568974 " | ₩ 977,742 | |
F | 702111706 | 7-45 / 64 " | Rheem | 7021-9567 | 7 45 / 64 " | 강철 | 230 | 568975 " | ₩ 697,480 | |
G | 70624236 | 7-45 / 64 " | 요크 | 7062-2442, 7062-3484, 024-25057-000 | 9 7 / 64 " | 플라스틱 | 115 | 568976 " | ₩ 901,792 | |
H | 70581058 | 8-1 / 2 " | ICP | 7002-2792, 1010975P, 7002-2633 | 6 31 / 64 " | 강철 | 115 | 568729 " | ₩ 436,240 | |
I | 70581406 | 8-57 / 64 " | Rheem | 70-24157-03, 117847-00 | 8 45 / 64 " | 플라스틱 / Steel | 120 | 568729 " | ₩ 631,207 | |
J | 702111686 | 9-1 / 2 " | 레녹스 | 7021-10602, 7021-11106, 7021-11174 | 9.5 " | 플라스틱 | 115 | 568977 " | ₩ 579,180 | |
K | 702112097 | 9-1 / 2 " | 레녹스 | 7021-10376, 18L0401 | 8.5 " | 플라스틱 | 115 | 568614 " | ₩ 715,452 | |
L | 702110893 | 9-1 / 2 " | 레녹스 | 7021-9450 | 9.5 " | 플라스틱 | 115 | 568614 " | ₩ 612,850 | |
M | 702110827 | 10-13 / 16 " | 암스트롱 | 7021-10046 | 8.5 " | 강철 | 115 | 568978 " | ₩ 681,695 | |
N | 702111874 | 10-29 / 32 " | 요크 | 7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000 | 9 7 / 64 " | 플라스틱 | 115 | 568973 " | ₩ 634,357 | |
O | 702111620 | 11-37 / 64 " | ICP | 7021-10299, 7021-10702 | 10 11 / 16 " | 플라스틱 | 115 | 568970 " | ₩ 846,475 | |
P | 70625666 | 11.593 | ICP | 7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-4549 | 10 11 / 16 " | 플라스틱 | 115 | 568972 " | ₩ 900,917 |
초안 유도자
Fasco 드래프트 인 듀서는 가스로에 존재하는 가연성 가스를 적절히 배출하고 배출하도록 설계되었습니다. 또한 퍼니스 버너에 지속적이고 안정적인 산소 공급을 촉진하여 시스템의 전반적인 효율성을 더욱 향상시킵니다. 이러한 Fasco 드래프트 인 듀서 블로어는 모터 구동 휠 어셈블리 또는 팬, 전원 연결 용 전기 상자 및 어셈블리를 둘러싼 금속 슬리브로 구성됩니다. 그들은 송풍기가 작동 중임을 나타내는 신호를 가스 밸브로 보내는 원심 스위치 / 전자 센서 / 진공 탭을 갖추고 있습니다. 이는 가스 밸브가 조기에 켜지는 것을 방지하는 데 도움이됩니다. 이러한 유도 통풍 송풍기는 작동하는 데 115 / 120 / 230V가 필요하며 강철 또는 플라스틱 하우징과 다양한 높이 옵션으로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 이러한 통풍 유도 장치는 모터 구동 팬을 사용하여 가열 시스템의 연소실에 음압을 생성하는 방식으로 작동합니다.
- 이 부압은 연소에 필요한 공기를 끌어들이는 데 도움이 됩니다.
- 또한 연도나 굴뚝을 통해 연소 부산물을 배출하는 데에도 도움이 됩니다.
- 기본적으로 통풍 유도 장치는 공기 흡입 및 배기를 최적화하여 연소 과정이 효율적이고 안전하도록 보장합니다.
- 이러한 연소 개선은 난방 시스템 성능을 향상시킵니다.
특징
- 내구성과 구조적 견고성을 위해 플라스틱/강철 구조가 특징입니다.
- 이러한 Fasco 드래프트 유도기는 모터 구동식 휠 어셈블리 또는 팬, 전원 연결용 전기 상자 및 어셈블리를 둘러싸는 금속 슬리브로 구성됩니다.
- 송풍기의 작동 상태를 나타내는 신호를 가스 밸브에 전송하는 원심 스위치/전자 센서/진공 탭을 제공합니다.
- 이러한 Fasco 초안 유도기는 115, 120 및 230V의 정격 전압으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
Fasco 초안 유도제를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
통풍 유도 장치를 선택할 때 난방 장비와의 호환성, 공기 흐름 요구 사항, 난방 시스템 크기, 연료 유형 및 설치 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오.
Fasco 초안 유도 프로그램을 어떻게 설치합니까?
- 설치하기 전에 난방 시스템의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 시스템 및 지역 건축법과의 호환성을 확인하십시오.
- 드라이버, 펜치 등 필요한 도구와 안전 장비를 수집하세요.
- 드래프트 유도기에 적합한 위치를 선택하고 안전하게 장착합니다.
- 드래프트 유도기를 고정하려면 제공된 브래킷이나 하드웨어를 사용하십시오.
- 밀폐된 입구 및 출구 배관 또는 덕트를 연결합니다.
- 배기가스를 안전하게 배출하기 위해 환기 시스템을 연결합니다.
이 드래프트 유도제를 사용하는 동안 고려해야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?
- 유지보수 또는 수리를 수행하기 전에 전원을 끄십시오.
- 정기적인 검사를 예약하여 마모, 연결 및 부식을 확인하십시오.
- 압력 스위치와 같은 안전 스위치가 올바르게 설치되고 작동하는지 확인하십시오.
- 가스 누출이나 이상한 냄새에 주의하고 일산화탄소 감지기를 설치하세요.
- 안전한 배기를 보장하기 위해 환기 시스템에 장애물이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 안전한 연소 부산물 배출을 위해 적절한 환기를 유지하십시오.
- 공기 흐름과 접근을 위해 장비 주위에 적절한 간격을 유지하십시오.
- 난방 장비 근처에 일산화탄소 감지기를 설치하고 유지 관리합니다.
- 난방 시스템 구성 요소에 대한 정기적인 유지 관리 일정을 수립합니다.
가요 Raptor Supplies 암스트롱 용광로에 맞는 Fasco 드래프트 유도기를 제공합니까?
예, 암스트롱 용광로에 맞는 Fasco 드래프트 유도기를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. 702110827 초안 유도자. 이 인듀서는 구조적 견고성을 위해 강철 구조로 되어 있습니다.