FASCO 702111686 드래프트 인듀서 9-1/2인치 높이 x 5-7/8인치 너비 플라스틱
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초안 유도자 |
깊이 | 9-1 / 2 " |
브랜드에 적합 | 레녹스 |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 7021-10602, 7021-11106, 7021-11174 |
높이 | 9.5 " |
입구 및 출구 Dia. | 2.0/1.7 인치 |
자재 | 플라스틱 |
전압 | 115 |
폭 | 568977 " |
선박 중량 (kg) | 3.35 |
선박 높이 (cm) | 28.7 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 8414596060 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 브랜드에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 높이 | 자재 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702111620 | 11-37 / 64 " | ICP | 7021-10299, 7021-10702 | 10 11 / 16 " | 플라스틱 | 115 | 568970 " | ₩ 846,475 | ||
70625664 | 7-13 / 64 " | ICP, 올템프(로톰) | 1011350, 7062-4578, 7062-4832 | 11 33 / 64 " | 플라스틱 | 115 | 568971 " | ₩ 1,072,855 | ||
70625666 | 11.593 | ICP | 7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-4549 | 10 11 / 16 " | 플라스틱 | 115 | 568972 " | ₩ 900,917 | ||
702110893 | 9-1 / 2 " | 레녹스 | 7021-9450 | 9.5 " | 플라스틱 | 115 | 568614 " | ₩ 612,850 | ||
70581058 | 8-1 / 2 " | ICP | 7002-2792, 1010975P, 7002-2633 | 6 31 / 64 " | 강철 | 115 | 568729 " | ₩ 436,240 | ||
70581406 | 8-57 / 64 " | Rheem | 70-24157-03, 117847-00 | 8 45 / 64 " | 플라스틱 / Steel | 120 | 568729 " | ₩ 631,207 | ||
702111874 | 10-29 / 32 " | 요크 | 7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000 | 9 7 / 64 " | 플라스틱 | 115 | 568973 " | ₩ 634,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.