그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초안 유도자 |
깊이 | 10-29 / 32 " |
브랜드에 적합 | 요크 |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000 |
높이 | 9 7 / 64 " |
입구 및 출구 Dia. | 2.0/1.7 인치 |
자재 | 플라스틱 |
전압 | 115 |
폭 | 568973 " |
선박 중량 (kg) | 2.81 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8414596060 |
A. 연소 과정에서 발생하는 열을 견딜 수 있도록 최대 입구 공기 온도가 40°C입니다.
A. 제공된 와이어 리드에 따라 올바른 전기 연결을 확인하십시오. 시스템의 전압 요구 사항을 확인하고 드래프트 유도기 사양과 일치시킵니다.
A. 최대 팬 속도는 3400RPM이고 모터 속도는 최대 3200RPM입니다.
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 브랜드에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 높이 | 자재 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702111620 | 11-37 / 64 " | ICP | 7021-10299, 7021-10702 | 10 11 / 16 " | 플라스틱 | 115 | 568970 " | ₩ 846,475 | ||
70625664 | 7-13 / 64 " | ICP, 올템프(로톰) | 1011350, 7062-4578, 7062-4832 | 11 33 / 64 " | 플라스틱 | 115 | 568971 " | ₩ 1,072,855 | ||
70625666 | 11.593 | ICP | 7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-4549 | 10 11 / 16 " | 플라스틱 | 115 | 568972 " | ₩ 900,917 | ||
702110893 | 9-1 / 2 " | 레녹스 | 7021-9450 | 9.5 " | 플라스틱 | 115 | 568614 " | ₩ 612,850 | ||
70581058 | 8-1 / 2 " | ICP | 7002-2792, 1010975P, 7002-2633 | 6 31 / 64 " | 강철 | 115 | 568729 " | ₩ 436,240 | ||
70581406 | 8-57 / 64 " | Rheem | 70-24157-03, 117847-00 | 8 45 / 64 " | 플라스틱 / Steel | 120 | 568729 " | ₩ 631,207 | ||
70624239 | 7-45 / 64 " | Rheem | 7062-3861 | 8 13 / 62 " | 플라스틱 | 115 | 568974 " | ₩ 977,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.