3-in-1 교체 모터
이 3-In-1 모터는 Fasco 9721 HVAC 모터. 이 모터는 긴 수명을 위해 볼 베어링을 장착했으며, 낮은 전류 정격에서도 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다. 에너지 효율적인 이 영구 분할 커패시터 모터는 에너지를 절약하고...
Fasco Electric Motors 카탈로그에는 다양한 CSA/ULC 인증 C 프레임 모터, 직경 3.3인치 모터, 초안 유도자 상업, HVAC, 펌핑 및 공기 이동 응용 분야에서 사용하기 위해 송풍기와 통합된 ECM 모터. Fasco Motors는 또한 송풍기 음영 기둥, 영구 분할 커패시터 및 XNUMX상 특수 송풍기 포함. 이 송풍기는 실내 용광로 응용 분야에 이상적인 것으로 간주됩니다. 에서 고품질 Fasco 모터 및 특수 송풍기를 쇼핑하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기
직접 구동 송풍기 모터(239 제품)
AC 모터(100 제품)
OEM 특수 송풍기Fasco 송풍기는 플랜지가 장착되어 있으며 직사각형 배출구를 가지고 있습니다. 이 송풍기는 셰이드 폴 모터와 완전히 밀폐된 모터 케이스를 갖추고 있으며, 모든 위치에 장착할 수 있습니다.(137 제품)
3.3인치 직경 모터Fasco 3.3인치 직경의 HVAC AC 모터는 펌프, 팬, 송풍기, 에어컨 및 히터에서 오래되었거나 결함이 있는 전기 모터를 교체하여 장비의 수명을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 HVAC AC 모터는 시동 토크가 낮아 원활한 시동을 제공합니다.(8 제품)
단위 베어링 모터HVAC AC 모터를 탑재한 Fasco 장치는 원활하고 조용한 시동을 제공하기 위해 낮은 시동 토크가 특징입니다. 이 모터는 XNUMX개의 베어링을 사용하는 베어링 설정이 있는 모터에 비해 유지 관리가 덜 필요한 단일 슬리브 베어링이 특징입니다.(114 제품)
전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기(38 제품)
콘덴서 팬 모터(228 제품)
OEM 교체 모터(145 제품)
직접 구동 송풍기 휠(83 제품)
콘덴서 팬 블레이드(134 제품)
모터 액세서리(28 제품)
페데스탈 팬 모터(2 제품)
C-프레임 모터(31 제품)
룸 에어컨 모터(25 제품)
초안 유도자Fasco 드래프트 인듀서는 열 교환기 근처의 용광로 내부에 위치한 팬입니다. 퍼니스가 가열 주기를 시작하면 버너가 켜지기 30~60초 전에 통풍 유도 장치가 켜지고 각 가열 주기 동안 계속 작동합니다.(31 제품)
장착베이스(48 제품)
모터 장착 브래킷(10 제품)
송풍기 및 팬 액세서리(8 제품)
커패시터(8 제품)
명확한 목적의 전자 접촉기(53 제품)
모터베이스 플레이트(1개 상품)
DC 팬(1개 상품)
모터 제어 액세서리(2 제품)
커패시터 액세서리(1개 상품)
덕트 팬 액세서리(2 제품)
모터 장착 링(9 제품)
와이어 커넥터 키트(3 제품)
플랜지(1개 상품)
도관 피팅(2 제품)
자동차 전선 및 케이블(2 제품)
괄호(1개 상품)
로크 너트(1개 상품)
접촉기 액세서리(24 제품)
스위치 액세서리(3 제품)
중앙 장비 액세서리(2 제품)
Fasco Electric Motors 카탈로그에는 다양한 CSA/ULC 인증 C 프레임 모터, 직경 3.3인치 모터, 초안 유도자 상업, HVAC, 펌핑 및 공기 이동 응용 분야에서 사용하기 위해 송풍기와 통합된 ECM 모터. Fasco Motors는 또한 송풍기 음영 기둥, 영구 분할 커패시터 및 XNUMX상 특수 송풍기 포함. 이 송풍기는 실내 용광로 응용 분야에 이상적인 것으로 간주됩니다. 에서 고품질 Fasco 모터 및 특수 송풍기를 쇼핑하십시오. Raptor Supplies.
이 3-In-1 모터는 Fasco 9721 HVAC 모터. 이 모터는 긴 수명을 위해 볼 베어링을 장착했으며, 낮은 전류 정격에서도 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다. 에너지 효율적인 이 영구 분할 커패시터 모터는 에너지를 절약하고...


Fasco는 난방 및 공조 애플리케이션에 중점을 둔 고품질 전기 모터를 제조하는 Regal Beloit 브랜드입니다.
Fasco 모터는 펌프, 복사기, 치과 장비, 컴퓨터 장비, 사무 기계 및 가전 제품의 응용 분야에 사용됩니다.
에어 오버 모터는 팬 또는 송풍기의 기류에 의해 냉각되는 송풍기 또는 팬용 장치입니다.
베어링의 목적은 로터를 찾고 지지하며 에어 갭을 줄이고 일정하게 유지하는 것입니다. 베어링은 또한 샤프트에서 모터로 부하를 전달하는 데 이상적입니다. 베어링이 마찰 손실을 줄이면서 최소 및 최대 속도로 작동할 수 있는지 확인하십시오.
아니요, 3.3 직경, 3-In-1 모델과 같은 일부 Fasco 모터 모델은 뒤집을 수 있습니다. 이 이중 전압 모터는 다중 음영 극 증발기 팬 모터 및 기타 냉동 장비를 교체하는 데 사용할 수 있습니다.
이 송풍기는 먼지와 습기로부터 보호하기 위해 완전히 밀폐된 모터 인클로저를 갖추고 있습니다.