FASCO 유도 통풍로 송풍기
Fasco 유도 통풍로 송풍기는 연소 가스 제거를 촉진하여 연소 효율을 향상시키기 위해 난방 시스템에 사용됩니다. 열 교환기 뒤에 위치하여 음압을 생성하여 연도 가스의 적절한 배출, 향상된 안전성, 에너지 효율성을 보장합니다....차 전체 용광로 성능.더 읽기
스타일 | 모델 | 전압 | A | 깊이 | 와트 | 폭 | 브랜드에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A086 | 115 | 1.3 | 6-3 / 8 " | 118 | 9" | Rheem | 703020 | 7.875 " | ₩ 685,090 | |
B | A157 | 115 | 1.3 | 5-3 / 4 " | 71 | 9" | 굿맨 | B1859005 | 8.875 " | ₩ 447,755 | |
C | A079 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8 " | 90 | 8.625 " | 굿맨, 트레인 | B1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X167 | 7.5 " | ₩ 472,167 | |
D | A129 | 115 | 1.95 | 7" | 155 | 8.38 " | 아마나 | 11009001, 117521-00 | 7.5 " | ₩ 849,905 | |
E | A131 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8 " | 83 | 8.75 " | 노르 딘 | 6212850 | 7.75 " | ₩ 577,220 | |
F | A130 | 115 | 0.7 | 5-5 / 8 " | 73 | 9" | 트레인 | D330757P03 | 9.5 " | ₩ 902,440 | |
G | A134 | 115 | 1.5 | 6-3 / 4 " | 124 | 10.62 " | ICP | 1708-607 | 8.5 " | ₩ 520,082 | |
H | A140 | 115 | 1.4 | 6-3 / 8 " | 107 | 9" | 굿맨 | B2833001 | 9.875 " | ₩ 593,740 | |
I | A143 | 115 | 0.950 | 6" | 91 | 8.625 " | 트레인 | D330673P01 | 7.5 " | ₩ 489,597 | |
J | A146 | 115 | 1.0 / .35 | 6" | 73 | 8.625 " | 트레인 | 21D340096P04 | 7.5 " | ₩ 920,482 | |
K | A142 | 115 | 0.7 | 6-3 / 8 " | 85 | 9.125 " | Rheem | 70-22165-81 | 7.75 " | ₩ 1,113,437 | |
L | A064 | 115 | 0.650 | 5-7 / 8 " | 67 | 8.625 " | 하일 퀘이커 | 610172, 7021-5043, 7021-7102 | 7.5 " | ₩ 440,142 | |
M | A088 | 115 | 1.3 | 6-1 / 2 " | 93 | 9" | Evcon / York | 2940-391 | 7.875 " | ₩ 727,632 | |
N | A090 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8 " | 90 | 8.625 " | Rheem | 70-21496-01 | 7.5 " | ₩ 561,785 | |
O | A150 | 208/230 | 0.500 | 6" | 81 | 8.75 " | 트레인 | C661452P01 | 7.75 " | ₩ 566,702 |
작동 메커니즘
- 퍼니스는 연료를 점화시켜 열원을 생성함으로써 가열 과정을 시작합니다.
- 결과적으로 열 교환기는 순환 공기를 효율적으로 따뜻하게 합니다.
- Fasco 송풍기가 작동하면 음압이 형성됩니다.
- 이러한 음압은 연소 과정에서 발생하는 연소 가스의 제거를 촉진합니다.
- 안전을 보장하면서 이러한 배출된 가스는 효과적으로 배출됩니다.
- 이 전체 메커니즘은 연소 효율 향상에 총체적으로 기여하여 궁극적으로 최적의 난방 성능을 제공합니다.
특징
- 효율적인 공기 이동을 위해 바퀴형 전방 곡선 디자인이 특징입니다.
- 이 송풍기는 내구성과 내식성을 위해 폴리프로필렌 휠을 사용합니다.
- 안정적인 성능을 위해 음영 폴 모터 유형이 장착되어 있습니다.
- 이 송풍기는 편리한 설치 및 연결을 위해 와이어 리드와 전기적으로 연결되어 있습니다.
자주 묻는 질문
이러한 통풍로 송풍기를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 유지보수 전에는 항상 전원을 끄십시오.
- 만지기 전에 송풍기를 식히십시오.
- 적절한 안전 장비(장갑, 안경)를 사용하십시오.
- 제조업체의 안전 지침을 준수하십시오.
- 복잡한 문제에 대해서는 전문가의 도움을 구하세요.
- 유지보수 중에는 적절한 환기를 보장하십시오.
- 마모나 손상이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
Fasco 유도 통풍로 송풍기를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 퍼니스의 전원을 분리하십시오.
- 송풍기에 접근하려면 액세스 패널을 제거하세요.
- 블로어 블레이드에서 먼지와 잔해물을 부드럽게 청소합니다.
- 필요한 경우 벨트를 점검하고 조이십시오.
- 퍼니스 필터가 깨끗한지 확인하고 필요한 경우 교체하십시오.
- 최적의 성능을 위해 정기적인 전문 검사 일정을 잡으세요.
통풍로 송풍기를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 귀하의 퍼니스 모델과의 호환성을 보장하십시오.
- 귀하의 퍼니스에 맞는 크기와 용량을 선택하세요.
- 비용을 절감하려면 높은 에너지 효율성을 선택하세요.
- 더 조용한 시스템을 위해서는 소음 수준을 고려하십시오.
- 고품질 소재로 내구성을 최우선으로 생각합니다.
- 귀하의 퍼니스 구성에 맞게 설치 용이성과 적합성을 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 모니터링 시스템 액세서리
- 보안 식별 용품
- 휠 라이저
- 처방 삽입물 홀더
- 장착되지 않은 선형 베어링
- 가스 용접 장비
- 공기압 시스템 구성품
- 리니어 모션
- 특수 팬 및 액세서리
- 용접 오븐 및 액세서리
- NEWCO 탄소강 게이트 밸브, 나사산
- DUCTMATE 인치 직경 게이지 90 조정 가능한 팔꿈치
- SUPER-STRUT 스플라이스 피팅
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" 트라이 클로버 호환 피팅 사이트 글라스
- PASS AND SEYMOUR 상업용 짧은 스트랩 단일 리셉터클
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, 소켓, EPDM
- MARTIN SPROCKET 컨베이어 시리즈 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 2060 체인 번호
- WESTWARD 스토퍼 어셈블리, 3/8s
- WEG 전기 모터, 2Hp
- WEG 연결 다리