그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유도 통풍로 송풍기 |
A | 1.3 |
깊이 | 6-3 / 8 " |
브랜드에 적합 | Rheem |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 703020 |
높이 | 7.875 " |
HP | 1/25 |
자재 | 플라스틱 |
비고 | 직접 OEM 교체로만 사용되는 제품. 다른 용도로 사용하면 오용으로 간주되어 보증을 무효화하고 안전하지 않은 조건을 만들 수 있습니다. |
타입 | 바꿔 놓음 |
전압 | 115 |
와트 | 118 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 26.99 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | 깊이 | 와트 | 폭 | 브랜드에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A142 | 115 | 0.7 | 6-3 / 8 " | 85 | 9.125 " | Rheem | 70-22165-81 | 7.75 " | ₩ 1,113,437 | ||
A157 | 115 | 1.3 | 5-3 / 4 " | 71 | 9" | 굿맨 | B1859005 | 8.875 " | ₩ 447,755 | ||
A064 | 115 | 0.650 | 5-7 / 8 " | 67 | 8.625 " | 하일 퀘이커 | 610172, 7021-5043, 7021-7102 | 7.5 " | ₩ 440,142 | ||
A079 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8 " | 90 | 8.625 " | 굿맨, 트레인 | B1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X167 | 7.5 " | ₩ 472,167 | ||
A088 | 115 | 1.3 | 6-1 / 2 " | 93 | 9" | Evcon / York | 2940-391 | 7.875 " | ₩ 727,632 | ||
A090 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8 " | 90 | 8.625 " | Rheem | 70-21496-01 | 7.5 " | ₩ 561,785 | ||
A129 | 115 | 1.95 | 7" | 155 | 8.38 " | 아마나 | 11009001, 117521-00 | 7.5 " | ₩ 849,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.