VESTIL HPCR 시리즈 고성능 순환 팬
필터
배터리 포함 : 아니 , 블레이드 색상: 회색 , 블레이드 직경: 30 " , CFM @ 0.500인치. SP: 6200 CFM , CFM 높음: 8200 CFM , 색상: 회색 , 코드 길이: 144 " , 코드 종류: SJT 3형 , 하우징 색상: 회색 , 포함: (1) 받침대 상업용 순환 팬 , 실내 실외: 옥내의 , 이온화: 아니 , 재료: 강철 , 최대. 앰프: 3.4 , 미스트: 아니 , 모터 HP: 1 / 3 hp , 속도 수: 2 , 단계: 1 , 권장 객실 크기: 1000 평방 피트. , 리모콘: 아니 , 타이머: 아니 , 전압: 115V
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PEX 도구
- 호스 스테이션
- 원형 차트
- 펀치 및 치즐 홀더
- 수축 랩 밴드
- 냉각 팬 및 액세서리
- 풍속계
- 소매 카트 및 트럭
- 안전보관
- 핀
- BUSSMANN American 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 AGC
- SUPER-STRUT 하프 슬롯 채널
- DAYTON 테이블 무버
- HALLOWELL 워크 벤치 탑
- HANSEN 소켓 트레이
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 풀링 그립, 헤비 듀티
- LOVEJOY D 유형 303 SS 유니버설 조인트, 솔리드 보어
- EATON JGSDC 시리즈 DC 회로 차단기
- EATON 8004 로커 스위치
- TURTLESKIN CP-430 내부자 장갑