그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유도 통풍로 송풍기 |
A | 1.1 |
깊이 | 5-7 / 8 " |
브랜드에 적합 | 굿맨, 트레인 |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | B1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X167 |
높이 | 7.5 " |
HP | 1/50 |
자재 | 강철 |
비고 | 직접 OEM 교체로만 사용되는 제품. 다른 용도로 사용하면 오용으로 간주되어 보증을 무효화하고 안전하지 않은 조건을 만들 수 있습니다. |
타입 | 바꿔 놓음 |
전압 | 115 |
와트 | 90 |
폭 | 8.625 " |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 29.85 |
선박 폭 (cm) | 21.91 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
A. 이 Fasco 송풍기가 작동하려면 전기 모터가 필요합니다.
A. 유도 통풍 송풍기는 공기나 가스를 시스템 밖으로 끌어내기 위해 음압을 생성하는 반면, 강제 통풍 송풍기는 공기나 가스를 시스템으로 밀어넣기 위해 양압을 생성합니다.
A. 이 송풍기는 연소 가스를 안전하게 배출하여 실내 공기 질을 향상시킵니다. 또한 난방 시스템의 전반적인 에너지 효율성을 향상시켜 운영 비용을 더욱 효율적으로 만듭니다.
A. Fasco A079 송풍기는 최대 79 CFM의 공기 흐름을 생성할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | 깊이 | 와트 | 폭 | 브랜드에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A086 | 115 | 1.3 | 6-3 / 8 " | 118 | 9" | Rheem | 703020 | 7.875 " | ₩ 685,090 | ||
A142 | 115 | 0.7 | 6-3 / 8 " | 85 | 9.125 " | Rheem | 70-22165-81 | 7.75 " | ₩ 1,113,437 | ||
A157 | 115 | 1.3 | 5-3 / 4 " | 71 | 9" | 굿맨 | B1859005 | 8.875 " | ₩ 447,755 | ||
A064 | 115 | 0.650 | 5-7 / 8 " | 67 | 8.625 " | 하일 퀘이커 | 610172, 7021-5043, 7021-7102 | 7.5 " | ₩ 440,142 | ||
A088 | 115 | 1.3 | 6-1 / 2 " | 93 | 9" | Evcon / York | 2940-391 | 7.875 " | ₩ 727,632 | ||
A090 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8 " | 90 | 8.625 " | Rheem | 70-21496-01 | 7.5 " | ₩ 561,785 | ||
A129 | 115 | 1.95 | 7" | 155 | 8.38 " | 아마나 | 11009001, 117521-00 | 7.5 " | ₩ 849,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.