FASCO Shaded Pole Open Air-Over HVAC 모터
필터
몸 Dia .: 3.3 " , 의무: 끊임없는 , 액자: 3.3 , 절연 등급: B , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 디자인: 음영 처리 된 극 , 모터 인클로저 디자인: 오픈 에어 오버 , 모터 샤프트 설계: 평면 , 모터 서브 애플리케이션: 직접 구동 팬 / 송풍기 , 모터 열 보호: 자동차 , 단계: 1 , 플러그 유형: 라운드 2 핀 , 서비스 요소: 1.00 , 축 직경: 5 / 16 "
스타일 | 모델 | 명판 RPM | 베어링스 | 코드 길이 | RPM 범위 | 축 길이 | 스터드 위치 | 전압 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D0396 | 1450 | 소매 | 14 " | 1401-1500 | 2.125 " | 4 / 양쪽 끝 | 208-230 | 0.9-1.0 | ₩ 171,867 | |
B | D1101 | 1500 | 소매 | 15 " | 1501-1600 | 2.25 " | 4 / 양쪽 끝 | 115 | 1.9 | ₩ 209,177 | |
C | D1103 | 1500 | 소매 | 15 " | 1501-1600 | 2.25 " | 4 / 양쪽 끝 | 208-230 | 1.15-1.35 | ₩ 220,272 | |
D | D1124 | 1550 | 소매 | 13 " | 1501-1600 | 3" | 4 / 양쪽 끝 | 115 | 2.1 | ₩ 221,847 | |
E | D470 | 1550 | 소매 | 32 " | 1501-1600 | 2.625 " | 4 / 샤프트 엔드 | 208-230 | 1.0-1.0 | ₩ 356,912 | |
F | D473 | 1550 | 소매 | 34 " | 1501-1600 | 2.625 " | 4 / 샤프트 엔드 | 115 | 2.0 | ₩ 354,585 | |
G | D472 | 1550 | 소매 | 34 " | 1501-1600 | 2.625 " | 4 / 샤프트 엔드 | 115 | 2.0 | ₩ 353,937 | |
H | D471 | 1550 | 소매 | 35 " | 1501-1600 | 2.5 " | 4 / 샤프트 엔드 | 208-230 | 1.1-1.1 | ₩ 351,435 | |
D | D1126 | 1550 | 소매 | 13 " | 1501-1600 | 3" | 4 / 양쪽 끝 | 208-230 | 1.1-1.1 | ₩ 193,742 | |
I | D671B | 1550 | 공 | - | 1501-1600 | 2.5 " | - | 115 / 208-230 | 1.9 / 0.84-0.94 | ₩ 344,032 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프레임 및 버팀대 처리
- 실린더 캐비닛
- 와이어 브레이드가있는 EPDM 호스
- 흡입 라인 어큐뮬레이터
- 써모 웰
- 송풍기
- 압력 와셔 및 액세서리
- 전압 레귤레이션
- 스테이플
- 텀블러 및 미디어
- APPROVED VENDOR 바이메탈 써모 웰
- SPEEDAIRE DIN 436050A 솔레노이드 코일 커넥터
- DAYTON 벨트 드라이브 다운블라스트 배기 환풍기, 3/4인치 베어링
- DAYTON 위상 모니터링 릴레이, 3상, 190~500VAC
- COOPER B-LINE B369 시리즈 XNUMX 홀 폐쇄 각도
- THOMAS & BETTS 변압기 러그 키트
- RIDGID Seektech 로케이터 어댑터
- VESTIL EPT 시리즈 리튬 이온 배터리 팩
- HUB CITY 감속기 베이스
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 2HCB, 탄성 커플링