그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 3.3 " |
코드 길이 | 34 " |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 3.3 |
완전 부하 암페어 | 2.0 |
HP | 1/20 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 4.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CWSE |
모터 서브 애플리케이션 | 직접 구동 팬 / 송풍기 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1550 |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1501-1600 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 16 " |
축 길이 | 2.625 " |
스터드 위치 | 4 / 샤프트 엔드 |
스터드 /베이스 Mtg. 무늬 | 2-27-32 "x 90도 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 2.11 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 12.38 |
선박 폭 (cm) | 12.38 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | 베어링스 | 코드 길이 | RPM 범위 | 축 길이 | 스터드 위치 | 전압 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0396 | 1450 | 소매 | 14 " | 1401-1500 | 2.125 " | 4 / 양쪽 끝 | 208-230 | 0.9-1.0 | ₩ 171,867 | ||
D1124 | 1550 | 소매 | 13 " | 1501-1600 | 3" | 4 / 양쪽 끝 | 115 | 2.1 | ₩ 221,847 | ||
D1126 | 1550 | 소매 | 13 " | 1501-1600 | 3" | 4 / 양쪽 끝 | 208-230 | 1.1-1.1 | ₩ 193,742 | ||
D1101 | 1500 | 소매 | 15 " | 1501-1600 | 2.25 " | 4 / 양쪽 끝 | 115 | 1.9 | ₩ 209,177 | ||
D1103 | 1500 | 소매 | 15 " | 1501-1600 | 2.25 " | 4 / 양쪽 끝 | 208-230 | 1.15-1.35 | ₩ 220,272 | ||
D470 | 1550 | 소매 | 32 " | 1501-1600 | 2.625 " | 4 / 샤프트 엔드 | 208-230 | 1.0-1.0 | ₩ 356,912 | ||
D471 | 1550 | 소매 | 35 " | 1501-1600 | 2.5 " | 4 / 샤프트 엔드 | 208-230 | 1.1-1.1 | ₩ 351,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.