ALBION 회전 공압 캐스터
필터
캐스터 온도 사용 가능한 범위 : 아니 , 프레임 재질: 강철 , 허브 재질: 강철 , 장착 볼트 직경: 3 / 8 " , 장착 유형: 플레이트 , 비마킹: 아니 , 플라이: 4 , 경주로: 더블 볼 , 휠 베어링: 공
스타일 | 모델 | 판 두께 | 캐스터 정격 하중 범위 | 프레임 마감 | 플레이트 유형 | 밟다 | 휠 지름 | 휠 너비 | 내부 볼트 구멍 간격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08SG06227S001G | 0.19 " | 0 ~ 299 파운드 | 아연 크로메이트 | C | 복잡한 | 6" | 2" | 1-3/4 x 2-7/8" | ₩ 135,362 | |
B | 16SG08427SG | 0.25 " | 0 ~ 299 파운드 | 아연 도금 | B | 톱니 | 8" | 2.5 " | 3 x 3 " | ₩ 189,035 | |
C | 16SG10627SG | 0.25 " | 300 ~ 999 파운드 | 아연 도금 | B | 톱니 | 10 " | 3.5 " | 3 x 3 " | ₩ 196,332 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위상 및 모터 회전 미터
- 유압 베인 펌프
- 전기 세척 히터
- 도어 노커
- 에어 호스
- 호스 릴
- 압력/온도제어밸브
- 진동기
- 도구 보관
- HVAC 테스트 기기
- VELVAC 호스 홀더
- BUCKHORN INC 벌크 컨테이너 뚜껑
- SNAP-TITE 커플러 니플 바디
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 회로 차단기 스위치 4 A
- COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12 계열, 차단 커플 링 인서트
- EATON LD 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, L 프레임
- ENERPAC RT 시리즈 텔레스코픽 유압 실린더
- NIBCO 엘보우, CPVC
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 5HSB, 탄성 커플링
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R827 크기