MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 스테인리스 스틸 섬유, 5미크론, 바이톤 씰
필터
붕괴 압력: 3045 , 필터 미디어: 스테인리스 섬유 , 필터 등급: 5 , 흐름: 아웃사이드 인 , 흘러가는 방향: 아웃사이드 인 , 유체 유형: HH/HL/HM/HV , 개스킷 재질: 바이 턴 , 미크론: 5 , 분. 작동 온도: -13 화씨 , 씰 유형: 바이 턴 , 실 크기: M16 , 상위 ID: 0.87 "
스타일 | 모델 | 하단 외경 | 생산 능력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0603055 | 1.63 " | 0.47 | 435 PSI | 18제곱미터 인치 | 2.48 " | 1.63 " | ₩ 84,840 | RFQ
|
B | MF0060018 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.752 " | ₩ 232,374 | RFQ
|
B | MF0597651 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.752 " | ₩ 232,374 | RFQ
|
C | MF0606924 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ₩ 168,941 | RFQ
|
C | MF0060379 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ₩ 168,941 | RFQ
|
B | MF0306507 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.752 " | ₩ 232,374 | RFQ
|
C | MF0306657 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ₩ 168,941 | RFQ
|
C | MF0598010 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ₩ 168,941 | RFQ
|
B | MF0606669 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.752 " | ₩ 232,374 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 커버
- 브레이스 및 보강 하드웨어
- 플로트 밸브 액세서리
- 붙박이 사물함 자물쇠
- 공기 노면 파쇄기 액세서리
- 에어 컨디셔너
- 히트 건 및 액세서리
- 안전보관
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 주석
- LUMAPRO 범용 유선 핸드 램프
- RENEWABLE LUBRICANTS 기어 오일
- REICHERT 아날로그 고정밀
- PLAST-O-MATIC TABRS 시리즈 3방향 공기 작동식 볼 밸브
- AMS 코어 포수
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 안장, SR 나사산, 단일 콘센트, 회색, EPDM O-링
- SPEARS VALVES 조정가능한 둥근 정상을 가진 Labwaste CPVC LW1510 지면 Cleanouts
- MARTIN SPROCKET 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 35 체인 수
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDTS 단일 감속 감속기
- BROWNING 50번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 이중 단일 스프로킷