항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.63 " |
생산 능력 | 0.47 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 스테인리스 섬유 |
필터 등급 | 5 |
필터 사이즈 | 18제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 2.48 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
스레드 크기 | M16 |
탑 OD | 1.63 " |
모델 | 하단 외경 | 생산 능력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060018 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.752 " | ₩ 232,374 | RFQ
|
MF0060379 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ₩ 168,941 | RFQ
|
MF0306507 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.752 " | ₩ 232,374 | RFQ
|
MF0306657 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ₩ 168,941 | RFQ
|
MF0597651 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.752 " | ₩ 232,374 | RFQ
|
MF0598010 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ₩ 168,941 | RFQ
|
MF0606669 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.752 " | ₩ 232,374 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.