MAIN FILTER INC.
Main Filter는 1989년부터 제조, 건설, 자동차 및 항공 분야용 유압 필터를 생산해 왔습니다. 미국 온타리오에 본사를 둔 이 브랜드의 제품 라인에는 유압 필터와 필터 시스템이 포함됩니다. 상세 보기
메인필터(주)에 대하여
Main Filter의 광범위한 카탈로그에는 교환 유압 필터, 압력 라인 필터, 리턴 라인 필터 및 필터 시스템이 포함됩니다. 브랜드의 전송 필터 키트 붕괴 압력은 101psi이고 해당 크래킹 압력도 101psi로 설정되어 있습니다. 이 필터는 유리 필터 매체를 특징으로 하며 미세한 입자에 대한 보호 강화를 위해 25미크론 등급입니다. 견고한 밀봉 메커니즘을 위해 Viton 개스킷이 함께 제공됩니다. 메인 필터 교환 유압 필터 200 미크론의 필터 등급을 갖춘 철망을 필터 매체로 사용합니다. 내부에서 외부 흐름 방향으로 작동할 수 있으며 다양한 유체 호환성을 위해 HH, HL, HM 및 HV를 포함한 다양한 범위의 유체를 처리할 수 있습니다. 이 필터는 최대 200미크론의 오염 물질을 견디고 변형시킬 수 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Raptor Supplies 광범위한 메인 필터 제품을 제공합니다. 우리는 귀하의 다양한 응용 요구 사항에 적합한 제품을 추천해 드릴 수 있습니다. Raptor Supplies 광범위한 메인 필터 제품을 제공합니다. 우리는 귀하의 다양한 응용 요구 사항에 적합한 제품을 추천해 드릴 수 있습니다.
왜 우리?
이러한 메인 필터 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 메인 필터 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주 묻는 질문
메인 필터로 유압 필터를 어떻게 청소하나요?
- 유압 시스템을 끄고 압력을 해제하십시오.
- 유압 필터 하우징 커버를 찾아 제거합니다.
- 사용한 유압 필터를 하우징에서 조심스럽게 꺼냅니다.
- 필터에 눈에 보이는 오염 물질과 손상이 있는지 검사하십시오.
- 보푸라기가 없는 천이나 압축 공기를 사용하여 필터 하우징을 청소하십시오.
- 필터를 재사용할 수 있는 경우 과도한 먼지를 털어내거나 안쪽에서 바깥쪽으로 압축 공기를 사용하여 청소하십시오.
- 재사용할 수 없거나 손상된 흔적이 있는 경우 유압 필터를 새 것으로 교체하십시오.
- 유압 필터 하우징 커버를 단단히 다시 부착합니다.
- 유압 시스템을 켜고 누출이 있는지 확인하십시오.
브랜드의 인터체인지 유압 필터와 인터체인지 유압 라인 필터의 차이점은 무엇입니까?
- 브랜드 교환 유압 필터 작동유에서 오염물질을 제거하십시오. 유체가 펌프와 같은 구성 요소에 도달하기 전에 유체를 필터링하기 위해 유압 시스템에 배치됩니다. 반면, 브랜드의 교환 유압 라인 필터 유압 시스템의 고압 라인 내에서 유체를 필터링하는 데 사용됩니다. 입자가 액추에이터나 실린더와 같은 중요한 구성 요소에 도달하기 전에 입자를 포착하기 위해 압력 라인에 설치됩니다. 이 필터는 고압 부품이 손상되거나 마모되지 않도록 보호합니다.