MAIN FILTER INC. 수압 필터, 셀룰로오스, 5마이크론
필터
하단 ID: 1.28 " , 하단 OD: 5.689 " , 필터 미디어: 셀룰로오스 , 필터 등급: 5 , 흐름: 아웃사이드 인 , 흘러가는 방향: 아웃사이드 인 , 유체 유형: HH/HL/HM/HV , 개스킷 재질: 좋은 , 미크론: 5 , 분. 작동 온도: -13 화씨 , 씰 유형: 좋은 , 상위 ID: 1.28 " , 상단 OD: 5.689 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 히팅 케이블 액세서리
- 다이얼 온도계
- 타이어 스프레더
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- 실험실 침투 계
- 손전등
- 배관 설비
- 커플링 및 어답터
- DC 모터
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- WINLAND ELECTRONICS 온도 경보
- WESTWARD 감소 된 생크 역학 드릴 비트, 고속 강철, 분리 점, 135도
- HAMILTON 스위블 솔리드 고무 휠 캐스터 5-1 / 8W
- COOPER B-LINE 스윙 핸들
- WATTS 온도 조절 라디에이터 스팀 트랩
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/8-12 Unf
- SPEARS VALVES CPVC 플러그 게이트 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- BALDOR MOTOR 가혹한 의무 모터, XNUMX상, 발 장착형, 완전 밀폐형
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 단자
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CSFD 웜/웜 이중 감속 감속기