WATTS 온도 조절 라디에이터 스팀 트랩
필터
바디 재질 : 황동 , 입구 연결: 수나사 , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 수나사 , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사
스타일 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 바디 패턴 | 바디 스타일 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 압력 범위 | 인 레트 크기 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STMTMSTTRP-1GSW | G | 곧장 | 곧장 | 1 / 2 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 1 / 2 " | 25의 PSI | ₩ 306,208 | |
B | STMTMSTTRP-1VGDU | G | 수직 이중 연합 | 수직 이중 연합 | 1 / 2 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 1 / 2 " | 25의 PSI | ₩ 560,896 | |
C | STMTMSTTRP-1GLHC | G | 왼손 코너 | 왼손 코너 | 1 / 2 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 1 / 2 " | 25의 PSI | ₩ 481,516 | |
D | STMTMSTTRP-1GAP | G | 각도 | 각도 | 1 / 2 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 1 / 2 " | 25의 PSI | ₩ 293,860 | |
E | STMTMSTTRP-1VG | G | 수직선 | 수직선 | 1 / 2 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 1 / 2 " | 25의 PSI | ₩ 377,384 | |
F | STMTMSTTRP-1GRHC | G | 오른손 코너 | 오른손 코너 | 1 / 2 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 1 / 2 " | 25의 PSI | ₩ 481,516 | |
A | STMTMSTTRP-1MGSW | MG | 직진 | 직진 | 1 / 2 " | 25 "~ 65 Psi | 25 ~ 65 psi | 1 / 2 " | 65의 PSI | ₩ 358,791 | |
D | STMTMSTTRP-1MGAP | MG | 각도 | 각도 | 1 / 2 " | 25 "~ 65 Psi | 25 ~ 65 psi | 1 / 2 " | 65의 PSI | ₩ 327,880 | |
G | STMTMSTTRP-3MGHSW | MGH | 직진 | 직진 | 3 / 4 " | 25 "~ 65 Psi | 25 ~ 65 psi | 3 / 4 " | 65의 PSI | ₩ 445,424 | |
H | STMTMSTTRP-3MGHAP | MGH | 각도 | 각도 | 3 / 4 " | 25 "~ 65 Psi | 25 ~ 65 psi | 3 / 4 " | 65의 PSI | ₩ 410,340 | |
I | STMTMSTTRP-5MGHAP | MGH | 각도 | 각도 | 1" | 25 "~ 65 Psi | 25 ~ 65 psi | 1" | 65의 PSI | ₩ 681,520 | |
J | STMTMSTTRP-3GHAP | QF | 각도 | 각도 | 3 / 4 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 3 / 4 " | 25의 PSI | ₩ 375,312 | |
K | STMTMSTTRP-3GHSW | QF | 직진 | 직진 | 3 / 4 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 3 / 4 " | 25의 PSI | ₩ 468,104 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 귀마개 및 귀마개
- 냉장고 및 냉동고 액세서리
- 캐비닛 비품 아래
- 용접 노즐
- 냉각 조끼 삽입물
- 컨베이어
- 용접 용품
- 전기 도구
- 사서함 및 게시물
- 전구 관련 제품
- BANJO FITTINGS 스트리트 엘보, 90도
- CABOT 단단한 아크릴 스테인, 저광택 마감
- JAMCO UN 시리즈 작업대
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 2-7/8인치
- KLEIN TOOLS 가위 홀더
- SPEARS VALVES CPVC True Union 개조 키트, 소켓 스타일, EPDM
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 메트릭 육각 비트 소켓, 긴 길이
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 테이퍼 부시형 6홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- ALL MATERIAL HANDLING 받침
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 30