플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS STMTMSTTRP-3GHAP 감온식 라디에이터 스팀 트랩, 3/4인치 입구, 25 Psi 증기 압력 | BR4XDL 0036046

WATTS STMTMSTTRP-3GHAP 온도 조절식 라디에이터 스팀 트랩, 3/4인치 흡입구, 25 Psi 스팀 압력

재고 있음 있음
항목: BR4XDL 모델: STMTMSTTRP-3GHAP교차 참조: 0036046

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 375,312 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스팀 트랩
본체 재질황동
바디 패턴각도
바디 스타일각도
인 레트 연결수나사
인 레트 크기3 / 4 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형수나사
맥스. 작동 온도.267도 에프
최대. 압력25의 PSI
맥스. 증기 압력25 년 Psi
최대 온도267도 에프
최대 일의 압박감25의 PSI
Mfr. 시리즈QF
최소. 압력25 년 Psi
콘센트 연결암나사
출구 크기3 / 4 "
콘센트 유형암나사
플러그아니
압력 조정 범위25 "~ 25 Psi
압력 범위25 ~ 25 psi
스트레이너아니
사용 압력25 PSI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.83

제품 세부 사항 :

온도 조절식 라디에이터 스팀 트랩, 3/4인치 입구, 25 Psi 스팀 압력

제품 변형

프로덕트모델Mfr. 시리즈바디 패턴바디 스타일출구 크기압력 조정 범위압력 범위인 레트 크기최대. 압력가격
WATTS STMTMSTTRP-1GAP 감온식 라디에이터 스팀 트랩, 1/2인치 입구, 25 Psi 증기 압력 | BR4XDF 0036040 STMTMSTTRP-1GAPG각도각도1 / 2 "25 "~ 25 Psi25 ~ 25 psi1 / 2 "25의 PSI₩ 293,860
WATTS STMTMSTTRP-1VG 감온식 라디에이터 스팀 트랩, 1/2인치 입구, 25 Psi 증기 압력 | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGG수직선수직선1 / 2 "25 "~ 25 Psi25 ~ 25 psi1 / 2 "25의 PSI₩ 377,384
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC 감온식 라디에이터 스팀 트랩, 1/2인치 입구, 25 Psi 증기 압력 | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCG오른손 코너오른손 코너1 / 2 "25 "~ 25 Psi25 ~ 25 psi1 / 2 "25의 PSI₩ 481,516
WATTS STMTMSTTRP-1GLHC 감온식 라디에이터 스팀 트랩, 1/2인치 입구, 25 Psi 증기 압력 | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCG왼손 코너왼손 코너1 / 2 "25 "~ 25 Psi25 ~ 25 psi1 / 2 "25의 PSI₩ 481,516
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU 감온식 라디에이터 스팀 트랩, 1/2인치 입구, 25 Psi 증기 압력 | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUG수직 이중 연합수직 이중 연합1 / 2 "25 "~ 25 Psi25 ~ 25 psi1 / 2 "25의 PSI₩ 560,896
WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP 감온식 라디에이터 스팀 트랩, 3/4인치 흡입구, 65 Psi 증기 압력 | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPMGH각도각도3 / 4 "25 "~ 65 Psi25 ~ 65 psi3 / 4 "65의 PSI₩ 410,340
WATTS STMTMSTTRP-1MGSW 감온식 라디에이터 스팀 트랩, 1/2인치 흡입구, 65 Psi 증기 압력 | BR4XDN 0036049 STMTMSTTRP-1MGSWMG직진직진1 / 2 "25 "~ 65 Psi25 ~ 65 psi1 / 2 "65의 PSI₩ 358,792

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS STMTMSTTRP-3GHAP 온도 조절식 라디에이터 스팀 트랩, 3/4인치 흡입구, 25 Psi 스팀 압력
₩ 375,312 /단위