그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 압력 게이지 |
정확성 | +/- 0.5 풀 스케일 |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 유리 강화 열가소성 플라스틱 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
다이얼 크기 | 4-1 / 2 " |
디스플레이 | 4 자리 LCD |
디스플레이 유닛 | Psi, kPa, Kg/Sq cm, 바, Hg 단위 |
작동 온도 범위 | -15도 ~ 150도 |
에서 제공 | 가벼움, 최소 10 Lux |
범위 | 0 ~ 400 psi |
분해능 | 범위의 1 / 4 % 전반, 범위의 1 / 2 % 상반 |
소켓 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 크기 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DUGY2-0200-4L | 1 / 4 "NPT | 0 ~ 200 psi | ₩ 479,940 | |
DUGY2-1000-4L | 1 / 4 "NPT | 0 ~ 1000 psi | ₩ 479,940 | |
DUGY2-0200-2L | 1 / 2 "NPT | 0 ~ 200 psi | ₩ 479,940 | |
DUGY2-0400-2L | 1 / 2 "NPT | 0 ~ 400 psi | ₩ 479,940 | |
DUGY2-1000-2L | 1 / 2 "NPT | 0 ~ 1000 psi | ₩ 479,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.