FRANKLIN 잠수정 펌프 모터
스타일 | 모델 | 모터 열 보호 | 지름 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 상 | 열 보호 | 전압 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2243022604 | Manual | 4" | 14.0 | 커패시터 시작 | 1 | Manual | 230 | 19 1 / 16 " | ₩ 2,075,080 | |
A | 2243038602 | Manual | 4" | 23.0 | 커패시터 시작 | 1 | Manual | 230 | 28.187 " | ₩ 3,287,497 | |
B | 2261119020 | Manual | 6" | 36.5 | 커패시터 시작 | 1 | Manual | 230 | 28 " | ₩ 5,650,911 | |
B | 2261109020 | Manual | 6" | 23.0 | 커패시터 시작 | 1 | Manual | 230 | 25 13 / 32 " | ₩ 4,780,368 | |
B | 2366029020 | 없음 | 6" | 28.4 | 3 위상 | 3 | 없음 | 230 | 25 13 / 32 " | ₩ 5,858,992 | |
C | 2343262604 | 없음 | 4" | 4.8 | 3 위상 | 3 | 없음 | 460 | 16.031 " | ₩ 1,770,072 | |
C | 2343078602 | 없음 | 4" | 18.3 | 3 위상 | 3 | 없음 | 200 | 22.187 " | ₩ 3,394,363 | |
C | 2343178602 | 없음 | 4" | 15.9 | 3 위상 | 3 | 없음 | 230 | 22.187 " | ₩ 2,698,482 | |
C | 2343188602 | 없음 | 4" | 23.0 | 3 위상 | 3 | 없음 | 230 | 28.187 " | ₩ 4,041,537 | |
C | 2343288602 | 없음 | 4" | 11.5 | 3 위상 | 3 | 없음 | 460 | 28.187 " | ₩ 3,378,427 | |
B | 2366529020 | 없음 | 6" | 32.7 | 3 위상 | 3 | 없음 | 200 | 25 13 / 32 " | ₩ 5,977,358 | |
B | 2366009020 | 없음 | 6" | 15.0 | 3 위상 | 3 | 없음 | 230 | 22 29 / 32 " | ₩ 4,579,914 | |
B | 2366509020 | 없음 | 6" | 17.5 | 3 위상 | 3 | 없음 | 200 | 22 29 / 32 " | ₩ 4,478,724 | |
B | 2366139020 | 없음 | 6" | 20.8 | 3 위상 | 3 | 없음 | 460 | 28 " | ₩ 6,893,729 | |
C | 2343062604 | 없음 | 4" | 10.9 | 3 위상 | 3 | 없음 | 200 | 16.031 " | ₩ 2,197,356 | |
C | 2343162604 | 없음 | 4" | 9.5 | 3 위상 | 3 | 없음 | 230 | 16.031 " | ₩ 1,627,167 | |
B | 2366119020 | 없음 | 6" | 10.9 | 3 위상 | 3 | 없음 | 460 | 24.187 " | ₩ 4,966,832 | |
B | 2366129020 | 없음 | 6" | 14.2 | 3 위상 | 3 | 없음 | 460 | 25 13 / 32 " | ₩ 5,977,358 | |
B | 2366109020 | 없음 | 6" | 7.5 | 3 위상 | 3 | 없음 | 460 | 22 29 / 32 " | ₩ 4,478,724 | |
B | 2366019020 | 없음 | 6" | 21.8 | 3 위상 | 3 | 없음 | 230 | 24.187 " | ₩ 5,228,994 |
잠수정 펌프 모터
프랭클린 수중 펌프 모터는 깊은 우물 및 연속 작업 펌핑 응용 분야용으로 설계되었으며 3DY36 스타터 및 3EA11 릴레이와 함께 사용됩니다. 이 장치는 내구성을 위한 스플라인 SS 샤프트와 조용하고 진동 없는 작동을 위해 밀폐된 고정자를 갖춘 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 이 Franklin Electric 워터 펌프는 최대 1HP의 전력 출력을 제공할 수 있는 3상 커패시터 시작/15상 모터로 구동되며 최대 전체 암페어 정격이 200A인 230, 460 및 23VAC의 정격 전압으로 제공됩니다. 모터에는 자가 윤활식 급수 시스템, 압력 균등 다이어프램 및 물의 역류를 방지하기 위한 필터 체크 밸브가 추가로 장착되어 있습니다. 4인치 및 6인치 직경 옵션으로 제공되는 다양한 심정 수중 펌프 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가연성 가스 감지기
- 공기 압축기 펌프
- 휴대용 쿨러 쿠션
- HID 하이 베이 비품
- 유압 카트리지 밸브
- 고정용공구
- 토질 테스터
- 전선
- 지붕이기
- 유압 씰
- CONDOR 이중 클립이있는 장갑 클립
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기, QGL 시리즈
- ARLINGTON INDUSTRIES 케이블 스페이서, 플라스틱
- KLEIN TOOLS 왕복 톱날
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 내후성 리셉터클
- THOMAS & BETTS 녹아웃 플러그
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1-72 Unf
- APOLLO VALVES 88A-940 시리즈 플랜지 풀 포트 볼 밸브
- EATON 모터 제어 릴레이
- Cementex USA 냉각 시스템