WEISS 디지털 압력 게이지
필터
정확도 : +/- 0.5 풀 스케일 , 케이스 색상: 검정 , 케이스 재질: 유리 강화 열가소성 플라스틱 , 연결 위치: 낮 춥니 다 , 다이얼 크기: 4-1 / 2 " , 표시하다: 4 자리 LCD , 표시 단위: Psi, kPa, Kg/Sq cm, 바, Hg 단위 , 작동 온도. 범위: -15도 ~ 150도 , 제공: 가벼움, 최소 10 Lux , 해결: 범위의 1 / 4 % 전반, 범위의 1 / 2 % 상반 , 소켓 재질: 316 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DUGY2-0200-2L | 1 / 2 "NPT | 0 ~ 200 psi | ₩ 479,940 | |
A | DUGY2-1000-2L | 1 / 2 "NPT | 0 ~ 1000 psi | ₩ 479,940 | |
A | DUGY2-0400-2L | 1 / 2 "NPT | 0 ~ 400 psi | ₩ 479,940 | |
A | DUGY2-0200-4L | 1 / 4 "NPT | 0 ~ 200 psi | ₩ 479,940 | |
A | DUGY2-1000-4L | 1 / 4 "NPT | 0 ~ 1000 psi | ₩ 479,940 | |
A | DUGY2-0400-4L | 1 / 4 "NPT | 0 ~ 400 psi | ₩ 479,940 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초음파 두께 게이지
- 커넥터 도구
- 장착 포인트 키트
- 절단 및 홈 가공 도구
- 공기 및 물 애프터 쿨러
- 마감 용품
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 견과류
- 특수 안전 장비
- 전구 관련 제품
- KEO 센터 리머, 코발트, 4날, 포함 각도 60도
- BOSCH 드롭 인 앵커 정지 비트
- OMRON STI 비상 정지 푸시 버튼 조명
- GPIMETERS 커넥터
- DIXON 수 플러그
- DIXON 어댑터 니플
- EATON XT 시리즈 IEC 모터 컨트롤
- KERN AND SOHN SFE-ACC 시리즈 디스플레이 장치 스탠드
- LEWISBINS ESD 안전 Plastibox 시리즈 칸막이 용기
- REELCRAFT 지원