APPROVED VENDOR 유니온, 소켓/나사산, 금속
필터
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1MND6 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 2.5 " | - | - | ₩ 232,575 | |
A | 1MND1 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 31,290 | |
A | 1MNC9 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 26,442 | |
A | 1MNC8 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 3 / 8 " | - | - | ₩ 28,927 | |
A | 1MNC7 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 1 / 4 " | - | - | ₩ 29,050 | |
A | 1MNC6 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 1 / 8 " | - | - | - | RFQ
|
B | 1MNV1 | 블랙 단조 스틸 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 2.5 " | - | - | ₩ 270,585 | |
B | 1MNU9 | 블랙 단조 스틸 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 2" | - | - | ₩ 124,670 | |
B | 1MNU3 | 블랙 단조 스틸 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 3 / 8 " | - | - | ₩ 23,152 | |
A | 1MND7 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 3" | - | - | ₩ 349,755 | |
A | 1MND5 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 2" | - | - | ₩ 98,035 | |
A | 1MND4 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 1.5 " | - | - | ₩ 82,250 | |
A | 1MND2 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 1" | - | - | ₩ 37,747 | |
A | 1MND3 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 1.25 " | - | - | ₩ 68,547 | |
B | 1MNU5 | 블랙 단조 스틸 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 33,092 | |
B | 1MNU4 | 블랙 단조 스틸 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 30,572 | |
B | 1MNU7 | 블랙 단조 스틸 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 1.25 " | - | - | ₩ 74,725 | |
B | 1MNV2 | 블랙 단조 스틸 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 3" | - | - | ₩ 326,357 | |
B | 1MNU8 | 블랙 단조 스틸 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 1.5 " | - | - | ₩ 86,712 | |
B | 1MNU6 | 블랙 단조 스틸 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 1" | - | - | ₩ 42,735 | |
C | Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150도 F | 1 / 4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 450도 F | ₩ 44,257 | |
D | 5P592 | 검은 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 3 / 4 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 20,597 | |
C | Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150도 F | 1.5 " | 300의 PSI | -20도 ~ 450도 F | ₩ 99,942 | |
C | Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150도 F | 1" | 300의 PSI | -20도 ~ 450도 F | ₩ 58,240 | |
C | Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | 300의 PSI | -20도 ~ 450도 F | ₩ 41,842 | |
D | 5P594 | 검은 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 1.25 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 33,810 | |
C | 1LCB3 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150도 F | 3" | 300의 PSI | -20도 ~ 450도 F | ₩ 497,034 | |
D | 5P596 | 검은 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 2" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 58,590 | |
D | 5P595 | 검은 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 1.5 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 44,222 | |
D | 5P590 | 검은 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 16,257 | |
D | 5P591 | 검은 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 16,957 | |
C | Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | 300의 PSI | -20도 ~ 450도 F | ₩ 41,212 | |
D | 2우83 | 검은 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 2.5 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 128,327 | |
D | 2우84 | 검은 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 3" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 193,690 | |
D | 5P588 | 검은 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 1 / 8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 27,912 | |
D | 5P589 | 검은 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 1 / 4 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 20,947 | |
D | 5P593 | 검은 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 1" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 26,459 | |
C | 1LCB1 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150도 F | 2" | 300의 PSI | -20도 ~ 450도 F | ₩ 126,052 | |
C | Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150도 F | 1.25 " | 300의 PSI | -20도 ~ 450도 F | ₩ 81,112 | |
C | Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150도 F | 3 / 4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 450도 F | ₩ 43,190 | |
C | 1LCB2 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150도 F | 2.5 " | 300의 PSI | -20도 ~ 450도 F | ₩ 343,192 | |
B | 1MNU2 | 탄소강 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 1 / 4 " | - | - | ₩ 6,264 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식품 라벨
- 볼라드
- 프로그래밍 가능한 컨트롤러
- 구리 파이프 및 튜브
- 전동 댐퍼
- 유틸리티 카트
- 브레이스 및 브라켓
- 작업대
- 글루/에폭시
- 외부 페인트 및 얼룩
- LASCO 불 헤드 티셔츠
- APPROVED VENDOR 디지털 포켓 온도계
- TENNSCO LSTBE 시리즈 박스형 엔드 패널
- EATON 유형 3R 방수 마그네틱 모터 스타터
- Cementex USA 기어 렌치
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchRocker 시리즈 3D Nutating 셰이커
- Arrow Pneumatics R16 시리즈 소형 워터 레귤레이터
- DAYTON 베어링 캡
- TRI-ARC U-Design 톱니형 비지지 캔틸레버 사다리, 20인치 캔틸레버