플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 5P594 유니온 1-1/4인치 FNPT | AE4ZAV

APPROVED VENDOR 5P594 유니온 1-1/4 인치 Fnpt

재고 있음 있음
항목: AE4ZAV 모델: 5P594

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 37,712 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목노동 조합
본체 재질검은 가단성 철
클래스150
연결 유형FNPT
최대. 압력300 psi @ 150도 F
파이프 크기1.25 "
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 366도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.61
선박 높이 (cm)12.07
선박 길이 (cm)23.5
선박 폭 (cm)15.88
HS 코드7307199030
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델본체 재질클래스연결 유형최대. 압력파이프 크기포화 증기압온도. 범위가격
승인된 공급업체 1LCA3 유니온 1/4인치 FNPT | AB2DJE Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon검은 가단성 철300FNPT600 psi @ 150도 F1 / 4 "300의 PSI-20도 ~ 450도 F₩ 43,837
승인된 공급업체 1LCA4 유니온 3/8인치 FNPT | AB2DJF Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon검은 가단성 철300FNPT600 psi @ 150도 F3 / 8 "300의 PSI-20도 ~ 450도 F₩ 40,827
승인된 공급업체 1LCA5 유니온 1/2인치 FNPT | AB2DJG Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon검은 가단성 철300FNPT600 psi @ 150도 F1 / 2 "300의 PSI-20도 ~ 450도 F₩ 44,100
승인된 공급업체 1LCA6 유니온 3/4인치 FNPT | AB2DJH Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon검은 가단성 철300FNPT600 psi @ 150도 F3 / 4 "300의 PSI-20도 ~ 450도 F₩ 49,420
승인된 공급업체 1LCA7 Union 1인치 Fnpt | AB2DJJ Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon검은 가단성 철300FNPT600 psi @ 150도 F1"300의 PSI-20도 ~ 450도 F₩ 64,032
승인된 공급업체 1LCA8 유니온 1-1/4인치 FNPT | AB2DJK Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon검은 가단성 철300FNPT600 psi @ 150도 F1.25 "300의 PSI-20도 ~ 450도 F₩ 81,410
승인된 공급업체 1LCA9 유니온 1-1/2인치 FNPT | AB2DJL Enplikasyon rejim elefan an pou efò konsèvasyon검은 가단성 철300FNPT600 psi @ 150도 F1.5 "300의 PSI-20도 ~ 450도 F₩ 105,262

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 5P594 유니온 1-1/4 인치 Fnpt
₩ 37,712 /단위