그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스팀 트랩 |
본체 재질 | 황동 |
바디 패턴 | 직진 |
바디 스타일 | 직진 |
인 레트 연결 | 수나사 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 수나사 |
맥스. 작동 온도. | 267도 에프 |
최대. 압력 | 65의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 65 년 Psi |
최대 온도 | 267도 F |
최대 일의 압박감 | 65의 PSI |
Mfr. 시리즈 | MGH |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
플러그 | 아니 |
압력 조정 범위 | 25 "~ 65 Psi |
압력 범위 | 25 ~ 65 psi |
스트레이너 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 바디 패턴 | 바디 스타일 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 압력 범위 | 인 레트 크기 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMTMSTTRP-1GAP | G | 각도 | 각도 | 1 / 2 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 1 / 2 " | 25의 PSI | ₩ 293,860 | ||
STMTMSTTRP-1VG | G | 수직선 | 수직선 | 1 / 2 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 1 / 2 " | 25의 PSI | ₩ 377,384 | ||
STMTMSTTRP-1GRHC | G | 오른손 코너 | 오른손 코너 | 1 / 2 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 1 / 2 " | 25의 PSI | ₩ 481,516 | ||
STMTMSTTRP-1GLHC | G | 왼손 코너 | 왼손 코너 | 1 / 2 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 1 / 2 " | 25의 PSI | ₩ 481,516 | ||
STMTMSTTRP-1VGDU | G | 수직 이중 연합 | 수직 이중 연합 | 1 / 2 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 1 / 2 " | 25의 PSI | ₩ 560,896 | ||
STMTMSTTRP-3GHAP | QF | 각도 | 각도 | 3 / 4 " | 25 "~ 25 Psi | 25 ~ 25 psi | 3 / 4 " | 25의 PSI | ₩ 375,312 | ||
STMTMSTTRP-3MGHAP | MGH | 각도 | 각도 | 3 / 4 " | 25 "~ 65 Psi | 25 ~ 65 psi | 3 / 4 " | 65의 PSI | ₩ 410,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.