HAYWARD PR 시리즈 압력 레귤레이터
필터
연결 타입: FNPT , 맥스. 압력: 150의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 140도 F , 압력 조정 범위: 5 ~ 75 psi , 인감 재질: FPM
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PR20025T | CPVC | 9.25 " | 1 / 4 " | 4.125 " | 1 / 4 " | ₩ 1,351,630 | |
A | PR20050T | CPVC | 9.25 " | 1 / 2 " | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 1,538,862 | |
A | PR20075T | CPVC | 9.25 " | 3 / 4 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ₩ 2,414,860 | |
A | PR20100T | CPVC | 14 " | 1" | 5.5 " | 1" | ₩ 2,827,632 | |
A | PR20150T | CPVC | 14 " | 1.5 " | 5.5 " | 1.5 " | ₩ 3,230,587 | |
A | PR10100T | PVC | 14 " | 1" | 5.5 " | 1" | ₩ 1,671,582 | |
A | PR10025T | PVC | 9.25 " | 1 / 4 " | 4.125 " | 1 / 4 " | ₩ 840,769 | |
A | PR10050T | PVC | 9.25 " | 1 / 2 " | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 873,810 | |
A | PR10075T | PVC | 9.25 " | 3 / 4 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ₩ 1,434,510 | |
A | PR10150T | PVC | 14 " | 1.5 " | 5.5 " | 1.5 " | ₩ 2,129,942 |