플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAYWARD PR10050T 압력 레귤레이터 1/2 인치 5 ~ 75 Psi | AC9MYC 3HMG1

HAYWARD PR10050T 압력 조절기 1/2인치 5 ~ 75 Psi

재고 있음 있음
항목: AC9MYC 모델: PR10050T크로스 참조: 3HMG1

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 935,497 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 조정기
본체 재질PVC
연결 유형FNPT
게이지 포트1 / 4 "
높이9.25 "
인 레트 크기1 / 2 "
길이4.125 "
최대. 압력150의 PSI
최대 온도140도 F
출구 크기1 / 2 "
압력 조정 범위5 ~ 75 psi
씰 재질FPM

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.68
선박 높이 (cm)21.08
선박 길이 (cm)14.99
선박 폭 (cm)12.19
HS 코드8481809015
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질높이인 레트 크기길이출구 크기가격
HAYWARD PR10025T 압력 조절기 1/4 인치 5 ~ 75 Psi | AC9MYB 3HMF9 PR10025TPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "₩ 840,770
HAYWARD PR10075T 압력 레귤레이터 3/4 인치 5 ~ 75 Psi | AC9MYD 3HMG2 PR10075TPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "₩ 1,535,782
HAYWARD PR10100T 압력 레귤레이터 1 인치 5 ~ 75 Psi | AC9MYE 3HMG3 PR10100TPVC14 "1"5.5 "1"₩ 1,789,602
HAYWARD PR10150T 압력 레귤레이터 1-1 / 2 인치 5 ~ 75 Psi | AC9MYF 3HMG4 PR10150TPVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "₩ 2,129,942
HAYWARD PR20025T 압력 레귤레이터 1/4 인치 5 ~ 75 Psi | AC9MYG 3HMG5 PR20025TCPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "₩ 1,447,057
HAYWARD PR20050T 압력 레귤레이터 1/2 인치 5 ~ 75 Psi | AC9MYH 3HMG6 PR20050TCPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "₩ 1,647,502
HAYWARD PR20075T 압력 레귤레이터 3/4 인치 5 ~ 75 Psi | AC9MYJ 3HMG7 PR20075TCPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "₩ 2,585,345

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAYWARD PR10050T 압력 조절기 1/2인치 5 ~ 75 Psi
₩ 935,497 /단위