HAYWARD

Hayward 카탈로그는 스트레이너, 액추에이터, 필터, 펌프, 벌크헤드 피팅, 진공 차단기, 플랜지, 게이지, 가드, 유량계, 레벨 센서 및 밸브로 구성됩니다. 이러한 ASTM 및 NSF 준수 제품은 배관, 화학 처리, 광업 및 석유 및 가스 응용 분야에 사용됩니다. 헤이워드 PVC 바구니 여과기 높은 흐름 용량이 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 소켓, 나사산/플랜지 연결부 및 150psi의 최대 압력 용량이 특징입니다. Hayward CPVC 볼 밸브는 최대 235psi의 압력에서도 중단 없이 작동하도록 설계되었습니다. 이 밸브는 일반적으로 압력강하 없이 ON/OFF 제어가 필요한 곳에 사용됩니다.

상세 보기

견적요청

헤이워드 체크 밸브 및 풋 밸브

체크 및 풋 밸브하수 처리장의 단방향 유체 흐름(최대 5630gpm)용으로 설계된 CPVC, 폴리프로필렌 및 ​​PVC 체크 밸브입니다. 수직 및 수평 장착 옵션 제공(16 제품)

헤이워드 버터플라이 밸브

버터 플라이 밸브ASTM 규격을 준수하는 버터플라이 밸브로, 완전 지지 플랜지 볼트 구멍(최대 직경 14.25인치)을 통해 상대 배관의 응력을 방지합니다. 최대 150psi의 수압을 견딜 수 있습니다.(12 제품)

고려해야 할 사항

배송

헤이워드 제품 및 액세서리는 택배 및 항공 운송에 적합합니다. 제품 크기에 따라 간단한 포장이 필요합니다.

헤이워드 소개

Hayward 카탈로그는 스트레이너, 액추에이터, 필터, 펌프, 벌크헤드 피팅, 진공 차단기, 플랜지, 게이지, 가드, 유량계, 레벨 센서 및 밸브로 구성됩니다. 이러한 ASTM 및 NSF 준수 제품은 배관, 화학 처리, 광업 및 석유 및 가스 응용 분야에 사용됩니다. 헤이워드 PVC 바구니 여과기 높은 흐름 용량이 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 소켓, 나사산/플랜지 연결부 및 150psi의 최대 압력 용량이 특징입니다. Hayward CPVC 볼 밸브는 최대 235psi의 압력에서도 중단 없이 작동하도록 설계되었습니다. 이 밸브는 일반적으로 압력강하 없이 ON/OFF 제어가 필요한 곳에 사용됩니다.