APOLLO VALVES 4ALF-100 Series Double Check Valves
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ALF104A2F | 3.5 " | 12.75 " | 3 / 4 " | 3" | ₩ 379,837 | |
A | 4ALF103A2F | 3.25 " | 11 " | 1 / 2 " | 2.5 " | ₩ 385,682 | |
A | 4ALF105A2F | 4" | 14.63 " | 1" | 3.25 " | ₩ 443,992 | |
A | 4ALF106A2F | 4.5 " | 18.625 " | 1.25 " | 4.75 " | ₩ 988,592 | |
A | 4ALF107A2 | 4.5 " | 18.75 " | 1.5 " | 4.75 " | ₩ 1,079,347 | |
A | 4ALF108A2F | 5" | 21.125 " | 2" | 5.38 " | ₩ 1,231,440 |
4ALF-100 시리즈 더블 체크 밸브
Apollo 4ALF-100 시리즈 이중 체크 밸브는 역류 및 오염을 방지하기 위해 급수 시스템에 사용됩니다. 오염된 물의 역류를 방지하고 공중 보건과 수질을 보호함으로써 식수의 안전하고 안정적인 흐름을 보장합니다. 이 이중 체크 밸브는 음용수 시스템의 안전성을 강화하고 규제 표준을 충족하며 공중 보건을 보호하기 위해 무연 청동 구조로 되어 있습니다. 표준 파이프 피팅과의 호환성을 제공하고 설치를 단순화하며 기존 배관 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 FNPT 연결이 특징입니다. 이 4ALF-100 시리즈 밸브는 화씨 -33도에서 180도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 천장 팬 보호대
- 바닥 장착형 진동 차단기
- 윤활 펌프
- 염료 침투제 및 검사 키트
- 냉각수 진공
- 에어콤프레셔 액세서리
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 콘크리트 테스트
- 유압 공구
- 커뮤니케이션
- CAROL 동축 케이블
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 140 카바이드
- BUNTING BEARINGS 오일 슬리브 베어링
- PASS AND SEYMOUR 앵글 플러그
- SPEARS VALVES PVC 나선형 미늘 및 일반 삽입 이음쇠 십자가, 삽입
- ENERPAC AOT 턴 인디케이터
- SMC VALVES Ise3 시리즈 압력 스위치
- VESTIL WS 시리즈 웨더 스트리핑
- VESTIL XHCR 시리즈 압출 알루미늄 호스 및 케이블 크로스오버
- JOHNSON CONTROLS VG7000 시리즈 황동 트림 글로브 밸브, XNUMX방향 혼합, NPT 끝