항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
본체 재질 | 무연 청동 |
연결 | NPT |
높이 | 4.5 " |
길이 | 18.75 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
크기 | 1.5 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
UPC | 00670750109379 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 9.58 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4ALF103A2F | 3.25 " | 11 " | 1 / 2 " | 2.5 " | ₩ 385,682 | |
4ALF104A2F | 3.5 " | 12.75 " | 3 / 4 " | 3" | ₩ 379,837 | |
4ALF105A2F | 4" | 14.63 " | 1" | 3.25 " | ₩ 443,992 | |
4ALF106A2F | 4.5 " | 18.625 " | 1.25 " | 4.75 " | ₩ 988,592 | |
4ALF108A2F | 5" | 21.125 " | 2" | 5.38 " | ₩ 1,231,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.