WILKERSON 공기 조절기
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 조정 범위 | 본체 재질 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 밸브 디자인 | 유량 범위 | 높이 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R30-06-000 | - | 10 ~ 125 psi | - | 4.3 " | 3 / 4 "NPT | - | - | - | ₩ 259,595 | |
B | R26-04-GH0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 376,407 | RFQ
|
C | R40-0C-000 | - | 10 ~ 125 psi | - | 5.3 " | 2 인치 NPT | - | - | - | ₩ 497,647 | |
D | R21-06-000 | - | 0 ~ 160 psi | - | 2.6 " | 3 / 4 "NPT | 균형이 잡힌 자 | - | - | ₩ 273,875 | |
E | ER1-02-0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,042,442 | RFQ
|
F | R21-03-R00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 552,405 | RFQ
|
G | R30-06-H00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 617,260 | RFQ
|
H | R30-08-H00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 576,555 | RFQ
|
A | R30-08-000 | - | 10 ~ 125 psi | - | 4.3 " | 1 인치 NPT | - | - | - | ₩ 265,580 | |
C | R40-0B-000 | - | 10 ~ 125 psi | - | 5.3 " | 1-1 / 2 인치 NPT | - | - | - | ₩ 486,290 | |
D | R21-04-000 | - | 0 ~ 160 psi | - | 2.6 " | 1 / 2 "NPT | 균형이 잡힌 자 | - | - | ₩ 273,875 | |
D | R21-03-000 | - | 0 ~ 160 psi | - | 2.6 " | 3 / 8 "NPT | 균형이 잡힌 자 | - | - | ₩ 263,077 | |
D | R21-02-000 | - | 0 ~ 160 psi | - | 2.6 " | 1 / 4 "NPT | 균형이 잡힌 자 | - | - | ₩ 273,875 | |
I | ER1-02-PA00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,382,695 | RFQ
|
I | R30-08-G00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 655,795 | RFQ
|
J | SR1-02-KAS0 | 1.56 " | 0 ~ 60 psi | 스테인리스 강 | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | 불안정한 | - | - | ₩ 697,287 | |
J | SR1-02-LAS0 | 1.56 " | 0 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | 불안정한 | - | - | ₩ 707,945 | |
K | SR2-04-KAS0 | 2.43 " | 0 ~ 60 psi | 스테인리스 강 | 2.34 " | 1 / 2 "NPT | 균형이 잡힌 자 | - | - | ₩ 2,049,022 | |
K | SR2-04-LAS0 | 2.43 " | 0 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | 2.34 " | 1 / 2 "NPT | 균형이 잡힌 자 | - | - | ₩ 2,125,795 | |
L | R08-02-F000B | 4.12 " | 0 ~ 125 psi | 알류미늄 | 1.58 " | 1 / 4 " | 해소 | 51에서 75 cfm | 4-5 " | ₩ 63,210 | RFQ
|
M | R18-02-F000B | 5.18 " | 0 ~ 125 psi | 알류미늄 | 2.36 " | 1 / 4 " | 해소 | 101에서 200 cfm | 5-6 " | ₩ 100,905 | RFQ
|
공기 조절기
Wilkerson 고압 고 유량 조절기는 공기 처리 응용 분야를위한 압축 라인의 공압 유량 제어에 적합합니다. 이 공기 조절기는 변동이없고 일관된 흐름 출력을 제공하기 위해 자체 완화되고 균형 잡힌 밸브 설계가 특징입니다. 아연 인클로저는 내구성을 제공하고 높은 유량 용량의 피스톤 작동 메커니즘을 통해 최대 300psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 470, 500 및 1200 cfm 유량으로 제공되는 다양한 공압 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 거리 측정기
- 고무 호스
- 조이스틱 연산자
- 벨트
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기 (드라이브 패키지 포함)
- 작업복
- 트레이닝
- 고정 도구 액세서리
- 실험실 보관 및 운송
- 주철
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 8 도어
- VALLEY CRAFT 테이퍼드 틸트 트럭
- LOVEJOY 그리드 커플 링 커버
- SPEARS VALVES 네오프렌 개스킷이 있는 CPVC 새 스타일 탱크 어댑터, Fipt x SR Fipt SS 고리
- TRICO Streamliner MI 그리스 디스펜서
- MARTIN SPROCKET 커플링 샤프트, 하드 코트 베어링
- JUSTRITE 비상 칸막이 샤워
- BALDOR / DODGE SCBAH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, CDBD 웜/웜 이중 감속 감속기