JUSTRITE 비상 칸막이 샤워기
필터
활성화 방법: 뚜껑 앞으로 당기기 , 색상: 백 , 전기 장비 분류: 범용 , 눈/얼굴 활성화 방법: 뚜껑 앞으로 당기기 , 눈/세안 그릇 깊이: 8" , 눈/세안 그릇 마감: 아크릴 캡 , 눈/세안용 그릇 너비: 9.5 " , 안약 마감: 크롬 도금 , 안약 재질: 황동 , 안약 밸브 마감: 크롬 도금 , 안약 밸브 재질: 황동 , 유량: 20gpm , 프레임 재질: 스테인리스 강 , 등급: 학년 316L , 인레트 크기: 1" , 인레트 유형: MNPT , 내부 깊이: 8" , 내부 폭: 9.5 " , 맥스. 주변 온도.: 95도 에프 , 맥스. 작동 압력: 87의 PSI , 장착 유형: 바닥 , 작동 밸브 재질: 스테인리스 강 , 패널 재질: GRP , 단계: 1 , 로즈 디아.: 10 " , 샤워 밸브 재질: 스테인리스 강 , 전압: 120V 교류 , 세척 그릇 마감: 아크릴 캡 , 세척 그릇 재질: ABS , 물의 흐름 눈/얼굴: 3gpm , 물 흐름 샤워/본체: 20gpm , 물 인레트 유형: MNPT
스타일 | 모델 | 최소 작동 압력 | 배관 재료 | 샤워 활성화 방법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SD32K45G- 펌프 | 29의 PSI | 스테인리스 강 | 풀 레버 | ₩ 24,925,090 | |
B | SD32K45G | 29의 PSI | 스테인리스 강 | - | ₩ 22,674,909 | RFQ
|
C | SD31K45G- 펌프 | 50의 PSI | UPVC, 스테인레스 스틸 | 발판 | ₩ 26,136,727 | |
C | SD31K45G | 50의 PSI | - | 발판 | ₩ 18,693,818 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수레
- 보호용 팔꿈치 및 무릎 패드
- 열전대 온도계
- DC 속도 제어
- 벤치 그라인더 액세서리
- 지붕 통풍기
- 커플링 및 어답터
- 감속기
- 도구 보관
- 외부 페인트 및 얼룩
- LUBERFINER 스핀 온 연료 필터
- ZURN PEX 튜빙
- DIXON 스윙 타입 호스 보관 릴
- EDWARDS SIGNALING 107DDV2ST 시리즈 위험한 위치 펜던트 스트로브
- COOPER B-LINE 유형 3R 이중 도어 패널 인클로저
- ANVIL ZTC 포스트 베이스
- Cementex USA 미터법 깊은 벽 플러시 연결 절연 소켓, 12포인트, 3/8인치 정사각형 드라이브
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 원격 시청각 알람, 115VDC
- GATES 향상된 토크 원형 톱니 타이밍 벨트, 8MM 피치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDNS 단일 감속 감속기