항목 | 비상 샤워 |
색상 | 백 |
전기 장비 분류 | 범용 |
외부 깊이 | 41.8 " |
외부 높이 | 94.8 " |
외부 폭 | 39.2 " |
눈/얼굴 활성화 방법 | 뚜껑 앞으로 당기기 |
눈/세안 볼 깊이 | 8" |
눈/세안 볼 마감 | 아크릴 캡 |
눈/세안 볼 너비 | 9.5 " |
안약 보울 재질 | ABS |
눈 세척 완료 | 크롬 도금 |
눈 세척 재료 | 황동 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
진동수 | 60 Hz에서 |
학년 | 학년 316L |
인 레트 크기 | 1" |
맥스. 주변 온도. | 95도 에프 |
최대 작동 압력 | 87의 PSI |
최소 주변 온도. | 41도 에프 |
최소 작동 압력 | 29의 PSI |
실장 형 | 바닥 |
패널 자료 | GRP |
상 | 1 |
배관 재료 | 스테인리스 강 |
제품 데이터 시트 | justrite-sd32k45g-펌프.pdf |
로즈 디아. | 10 " |
샤워 활성화 방법 | 풀 레버 |
샤워 밸브 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 120V 교류 |
워터 플로우 아이/페이스 | 3gpm |
워터 플로우 샤워/바디 | 20gpm |
물 인레트 유형 | MNPT |
선박 중량 (kg) | 121.5 |
모델 | 최소 작동 압력 | 배관 재료 | 샤워 활성화 방법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SD31K45G | 50의 PSI | - | 발판 | ₩ 18,693,818 | RFQ
|
SD31K45G- 펌프 | 50의 PSI | UPVC, 스테인레스 스틸 | 발판 | ₩ 26,136,727 | |
SD32K45G | 29의 PSI | 스테인리스 강 | - | ₩ 22,674,909 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.