Justrite Sure-Grip Ex 가연성 안전 캐비닛
이 제품은 규정을 준수하는 안전 캐비닛에 화학 물질과 가연성 연료를 저장하여 화재 위험을 줄이고 작업자를 보호하며 생산성을 향상시킵니다. OSHA 및 NFPA 표준을 충족하도록 설계되었으며, 내화성을 위해 단열 공기층을 갖춘 18게이지 두께의 이중벽 용접 강철로 제작되었습니다....
회사 카탈로그에는 안전/인화성 캐비닛, 유출 스키드 및 팔레트, 캔, 유틸리티 폐기물 컨테이너, 깔때기, 격납 붐, 드럼 커버, 액체 레벨 게이지, 플레이트 캐스터 및 드럼 돌리가 포함됩니다. Justrite 안전 캔, 캐비닛 및 용기는 NFPA 및 OSHA 표준을 따라 모든 화재 안전 규정 및 규정을 충족합니다. 브랜드의 살충제 화학 캐비닛 바닥 섬프가 공격적인 산, 염기 또는 용매에 저항할 수 있도록 하는 폴리에틸렌 라이닝 트레이가 있는 강철/ChemCor 열가소성/아연도금 강철 본체가 특징입니다. 일부 모델은 화재 위험이 있는 동안 자동으로 잠기는 자동 닫힘 도어로 설계되었습니다. 다양한 캐비닛, Justrite 유성 폐기물 캔, 안전 라벨, 디스펜스 병, 드립 팬 및 실린더 밸브 제거 도구 Raptor Supplies.
상세 보기
소음 제어 액세서리(3 제품)
생물학적 위험 폐기물 캔OSHA를 준수하는 생물학적 위험 캔 및 용기는 유해 폐기물(오염된 세탁물 등)을 수집 및 처리하기 위한 자동 닫힘, 발 작동 뚜껑이 있어 우발적 노출 위험을 줄입니다. 6 및 10갤런 용량으로 제공됩니다.(8 제품)
드럼 액세서리금속 및 나일론 드럼과 함께 사용할 수 있는 안전 수도꼭지, 드럼 통풍구, 악어 클립, 본드 와이어, 드립 캔, 드럼 깔때기, 드럼 게이트 밸브, 어댑터, 수도꼭지 확장 장치, 게이트 블레이드, 접지 클램프 및 접지선이 포함되어 있습니다. (51 제품)
기름진 쓰레기통용제, 시너, 아마 인유, 가연성 접착제 및 기타 가연성 액체에 적신 헝겊 및 천과 같이 가연성 물질을 보관하십시오. 연소 위험을 최소화하기 위해 제한된 각도로 열리는 발 또는 손으로 작동하는 뚜껑이 특징입니다.(27 제품)
플런저 캔플런저 메커니즘을 사용하여 솔벤트, 희석제 및 인화성 액체를 안전하게 보관하고 분배합니다. 청소용 천을 빠르고 쉽게 적실 수 있습니다. 증발 및 누출을 방지하고 부식, 충격 또는 화재에 강합니다.(9 제품)
유형 I 및 II 안전 캔(86 제품)
벤치 캔(11 제품)
안전 캔 액세서리폭발성 물질을 취급할 때 화재 및 사고의 위험을 최소화하기 위한 다양한 드레인 커버, 화염 방지기, 유연한 호스, 개스킷, 잠금 밴드 및 노즐 어셈블리. 황동, 아연도금강, 플라스틱, 고무 및 강철 버전으로 제공(31 제품)
폐기 캔배수 및 안전 폐기 캔은 넓은 기반 설계를 특징으로 하며 가연성 및 반응성 화학 물질을 보관하는 동안 우발적인 전복 방지 기능을 제공합니다. 범용 용제용 아연도금강 구조와 부식성 액체용 폴리에틸렌 구조의 2가지 변형으로 제공됩니다.(24 제품)
안전 캐비닛 액세서리마개 캡, 캐비닛 커버, 캐비닛 실린더 수리 키트, 롤링 카트, 상단 트레이, 캐비닛 라이저 다리 프레임, 도어 어댑터, 드럼 크래들, 드럼 롤러, 퓨즈 링크 어셈블리, 레벨러 풋 키트, 안전 캐비닛 키트, 안전 캐비닛 벽 걸이, 선반 포함 내진 브라켓(97 제품)
세척 / 딥 탱크이러한 탱크에는 가연성 및 위험한 액체의 안전한 폐기를 위한 세척, 침지, 혼합 및 헹굼 탱크가 포함됩니다. 최대 보유 용량은 22갤런이며 벤치탑, 플로어 스탠딩 및 휴대용 변형으로 제공됩니다.(27 제품)
딥 탱크 액세서리딥 탱크 액세서리에는 장비, 도구 및 HVAC 부품 세척을 위해 린스 탱크와 함께 사용되는 딥 탱크 라이너, 캔 커버, 바스켓 및 린스 탱크 퇴적물 스크린이 포함됩니다. 폴리에틸렌, 강철 및 아연 도금 강철 버전으로 제공됩니다.(4 제품)
에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템에어로졸 캔은 폐기하기 전에 천공/파쇄/감압 기술을 사용하여 안전하게 폐기하거나 재활용할 수 있도록 설계되었습니다. 잔류 입자 및 가스를 포획하여 대기 중으로 방출하는 것을 방지합니다. 교체용 활성탄 필터도 사용할 수 있습니다.(13 제품)
유출 제어 액세서리광범위한 격납 트랩, 배수 키트, 배수 패드, 드럼 워크 스테이션 선반, 결합 클립, 교체 용 그레이트 및 누출 억제 그레이트를 통해 누출 물 억제 기능을 확장하고 청소 가능(23 제품)
드립 팬 및 유출 방지 트레이작은 기름 누출을 수집하고 위험을 방지하는 데 적합한 드립 팬, 선반 및 유출 트레이가 포함됩니다. PVC, 아연 도금 강철 및 폴리에틸렌 변형으로 제공되며 유출 용량 범위는 0.25 ~ 110 갤런입니다.(10 제품)
장비 및 안전 라벨기계 및 장비를 취급하는 동안 잠재적 인 위험에 대한 메시지를 전달하도록 설계된 안전 경고 라벨입니다. 화재 발생시 사고 손전등으로 뛰어난 가시성을 제공합니다. 3.5, 5, 5.5, 11 및 12 인치 높이로 제공(11 제품)
가연성 캐비닛(226 제품)
부식성 캐비닛(101 제품)
살충제 캐비닛위험한 작업 현장에서 액체를 분리하여 살충제를 옮기는 동안 물방울과 엎지름을 제거하는 데 사용됩니다. 공간이 중요한 응용 분야를 위한 인체 공학적 구조의 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 자동폐쇄/수동도어 장착(10 제품)
실린더 캐비닛석유화학 또는 용접 시설의 가스 및 액체 실린더 보관에 적합한 알루미늄 캐비닛입니다. 가연성 가스의 축적을 방지하는 철망 구조와 높은 내구성을 위한 용접형 안전 러그가 특징입니다. (11 제품)
실내 쓰레기통(46 제품)
쓰레기 및 재활용 용기 액세서리고정 케이블 키트, 담배꽁초를 안전하게 버리고 쓰레기통을 장착, 고정 및 고정하기 위한 담배꽁초 용기 라이너, 나사가 포함되어 있습니다. LDPE/플라스틱/와이어 구조로 온실가스 배출을 줄이고 포장 폐기물을 줄입니다.(3 제품)
부품 상자 및 상자(8 제품)
병 및 항아리(1개 상품)
HPLC 폐기물 캔(10 제품)
HPLC 폐기물 캔 액세서리다양한 캔 유출 트레이, 탄소 필터 교체, 유착/탄소 필터, 단단한 벽 튜브, HPLC 안전 캔 매니폴드 키트, 매니폴드 스태커, 폴리/스테인리스 스틸 피팅이 있는 매니폴드, 교체 분리 및 벽 브래킷(10 제품)
의료 캐비닛(2 제품)
압축 튜브 피팅2 / 2.5 / 3mm 외경의 경질벽 튜빙을 수용하는 압축 피팅입니다. 불소계 플라스틱인 ETFE(에틸렌 테트라플루오로에틸렌)로 제작되었으며, 폐기물 라인에 압축 결합할 수 있는 페룰이 함께 제공됩니다.(5 제품)
드럼 커버가연성 폐기물이 담긴 개방형 강철 드럼에 적합하고 안전한 폐기를 용이하게 하는 안전 드럼 커버입니다. 간편한 작동을 위한 자동 닫힘 메커니즘을 갖추고 있습니다. 간편 설치 및 스냅온 디자인 버전으로 제공됩니다. (6 제품)
안 전통 깔때기인화성 액체를 더 큰 용기로 옮기는 데 사용됩니다. Type I 안전 캔과 함께 사용하기에 이상적입니다. 튀는 것과 흘림으로부터 보호하기 위해 크고 둥근 그릇이 특징입니다. 안전 캔의 주둥이 목에 쉽게 부착 할 수 있습니다. 흰색 및 노란색 색상 변형 가능(4 제품)
유입 경로소형 저장소 및 대형 용기에 모터 오일 또는 기타 유체를 채우는 동안 유체 손실을 줄이도록 설계된 광범위한 가연성/불연성 안전 드럼 및 자동 폐쇄 깔대기입니다. 별도의 마개 어댑터 키트 및 화염 방지 장치도 사용 가능(11 제품)
재떨이 담배 용기 및 재떨이 모래담배 폐기물을 안전하게 처리하는 데 사용되는 FM 승인 자동 소화 담배 용기 및 재통 최대 55갤런의 담배 폐기물을 담을 수 있습니다.(15 제품)
디스 펜싱 병폴리에틸렌 병 재킷, 분배 병 및 튜브 및 캡 어셈블리는 산업용 화학 물질 및 액체를 저장하고 분배하는 데 적합합니다. 우발적인 누수를 방지하기 위한 누수 방지 밸브가 있습니다. 이 병은 투명, 빨간색 및 흰색 색상으로 제공됩니다.(2 제품)
액체 저장 탱크 액세서리(4 제품)
폐기물 처리기 액세서리(1개 상품)
유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로대형 탱크 및 저장 드럼의 적재 및 하역을 용이하게하기 위해 설계되었습니다. 1000lb의 최대 하중 지지력을 제공하는 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 노란색 및 검은 색 색상 변형으로 제공됩니다.(8 제품)
스키드 및 팔레트 유출작업자가 미끄러지거나 넘어지는 것을 방지하기 위해 저장 드럼에서 넘친 물질을 수집하도록 설계되었습니다. 이음새없는 구조의 EPA 준수 재활용 폴리에틸렌 본체를 사용하여 누출을 제거하고 쉽게 들어 올려 신속하게 청소할 수있는 자동 위치 격자(21 제품)
저장 건물(2 제품)
IBC 및 탱크 유출 방지다량의 유체 및 물질을 안전하게 저장하고 운반 할 수 있도록 설계된 55 인치 폭의 IBC 유출 방지 장치입니다. 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 재활용 폴리에틸렌 구조를 특징으로하며 유출 용량은 372 갤런이고 적재 용량은 9000 파운드입니다.(2 제품)
휴대용 유출 억제 장치등의 긴장을 최소화하기위한 틸트 / 스톱 기능과 드럼을 제자리에 단단히 고정하기위한 두 개의 텐션 스트랩으로 설계되었습니다. 유출 및 누출로부터 보호합니다. 최대 1250lb의 하중을 처리 할 수있는 폴리에틸렌 구조(4 제품)
깔때기 액세서리밀폐형 30갤런 및 55갤런 드럼통에 맞게 설계되어 액체를 모으고 드럼통 윗면을 깨끗하게 유지합니다. 낮고 넓은 입구로 내용물을 빠르고 쉽게 부을 수 있으며, 물결 모양의 경사진 디자인으로 액체가 튀는 것을 최소화합니다.(1개 상품)
드럼 돌리대형 용기를 한곳에서 다른 곳으로 옮길 때 수작업을 줄여주도록 추가적인 지지대를 제공합니다. 액체가 통과할 수 있도록 X자 모양의 데크와 드럼이 미끄러지지 않도록 지지하는 링이 있는 크로스 브레이스 디자인을 특징으로 합니다.(1개 상품)
회사 카탈로그에는 안전/인화성 캐비닛, 유출 스키드 및 팔레트, 캔, 유틸리티 폐기물 컨테이너, 깔때기, 격납 붐, 드럼 커버, 액체 레벨 게이지, 플레이트 캐스터 및 드럼 돌리가 포함됩니다. Justrite 안전 캔, 캐비닛 및 용기는 NFPA 및 OSHA 표준을 따라 모든 화재 안전 규정 및 규정을 충족합니다. 브랜드의 살충제 화학 캐비닛 바닥 섬프가 공격적인 산, 염기 또는 용매에 저항할 수 있도록 하는 폴리에틸렌 라이닝 트레이가 있는 강철/ChemCor 열가소성/아연도금 강철 본체가 특징입니다. 일부 모델은 화재 위험이 있는 동안 자동으로 잠기는 자동 닫힘 도어로 설계되었습니다. 다양한 캐비닛, Justrite 유성 폐기물 캔, 안전 라벨, 디스펜스 병, 드립 팬 및 실린더 밸브 제거 도구 Raptor Supplies.
이 제품은 규정을 준수하는 안전 캐비닛에 화학 물질과 가연성 연료를 저장하여 화재 위험을 줄이고 작업자를 보호하며 생산성을 향상시킵니다. OSHA 및 NFPA 표준을 충족하도록 설계되었으며, 내화성을 위해 단열 공기층을 갖춘 18게이지 두께의 이중벽 용접 강철로 제작되었습니다....
반사율이 높은 이 라벨은 안전 캐비닛에 대한 추가적인 주의를 제공합니다. 위험한 내용물에 대한 경고를 제공하고, 정전이나 화재 위험 시 손전등으로 비추어 식별할 수 있도록 도와줍니다.
이 제품에는 압축 가능한 폼 사이드월이 있어 접을 수 있어 차량 진입이 편리합니다. 이 사이드월은 액체가 범(brm)에 쏟아질 때까지 평평하게 놓여 있다가 액체 수위를 조절하기 위해 위로 올라갑니다. 견고한 잠금식 벽 지지 디자인은 보행 중 낙상이나 발걸림으로부터 작업자를 보호합니다....
모든 내부 표면에 열가소성 코팅이 되어 있어 유해 화학 물질 및 액체 방울로 인한 가스 발생 및 부식을 방지합니다. 이음매 없는 표면 덕분에 화학 물질 침투로 인한 부식 위험이 있는 패스너 및 리벳이 필요 없습니다. 다공성이 없는 표면 덕분에...

Justrite QuietSite 방음벽은 소음을 반사하고 흡수하여 소음 공해를 방지하고, 건설 현장에서 수신 소음 수준(dBA)을 최대 절반까지 줄여줍니다. 이 방음벽 패널에는 황동 재질의 아일릿 그로밋이 포함되어 있어 패널을 펜스, 프레임 또는 비계에 쉽게 부착할 수 있습니다. 조립은 다음과 같습니다....

이 실린더 재활용 시스템은 캐니스터를 유해 폐기물로 폐기하는 대신 고철로 쉽고 안전하게 재활용할 수 있도록 합니다. 활성탄 필터는 추진제에서 휘발성 유기 화합물을 제거하여 실린더를 무해한 상태로 만듭니다. 이 수동식 배기 장치는 내부 기포를 제거하는 데 도움이 됩니다....
Audax Group은 Justrite Safety Group을 소유하고 있습니다.
가연성 및 가연성 액체 보관 캐비닛은 캐비닛 외부의 화재로부터 내부 내용물을 보호합니다. NFPA 30 표준에 따르면 화재 예방을 위해 가연성 보관 캐비닛의 환기는 필수 사항이 아닙니다.
유형 I 안전 캔은 붓기 및 채우기를 위한 1개의 입구가 있는 반면 유형 II 안전 캔은 2개의 입구, 즉 붓기 및 채우기용으로 제공됩니다.
유형 I 안전 캔에는 입구가 하나만 있어 채우고 붓는 데 모두 사용할 수 있습니다. 유형 II 안전 캔에는 따르기 위한 하나의 구멍과 채우기를 위한 별도의 구멍이 있습니다. 물을 쏟을 때 채움 구멍이 통풍구 역할을 합니다.
Justrite는 다음 색상의 안전 캔을 제공합니다.
Justrite 안전 캐비닛은 재료의 위험 유형에 따라 색상으로 구분됩니다.