Justrite 안전 및 보관 캐비닛 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

JUSTRITE

필터

안전

작업공구

청소용품

실험실 비품들

배관

HVAC 및 냉각기

용접

선박/차량정비용품

접착제/실란트/테이프

보안

유압시스템

원자재

하드웨어

안전 필터

안전보관전체보기

  • 에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템

    에어로졸 캔은 폐기하기 전에 천공/파쇄/감압 기술을 사용하여 안전하게 폐기하거나 재활용할 수 있도록 설계되었습니다. 잔류 입자 및 가스를 포획하여 대기 중으로 방출하는 것을 방지합니다. 교체용 활성탄 필터도 사용할 수 있습니다.

  • 벤치 캔

    이 FM 승인 및 OSHA 준수 면봉 통 및 벤치 캔은 작은 기계 부품 청소용으로 설계되었습니다. 인화성 액체를 혼합하기 위한 유출 방지 혼합 탱크로도 사용할 수 있습니다. 이 캔은 빨간색과 노란색으로 제공되며 강철/아연도금 강철 구조가 특징입니다. Justrite 벤치 캔은 0.25~3갤런 용량으로 제공됩니다.

  • 생물학적 위험 폐기물 캔

    OSHA를 준수하는 생물학적 위험 캔 및 용기는 유해 폐기물(오염된 세탁물 등)을 수집 및 처리하기 위한 자동 닫힘, 발 작동 뚜껑이 있어 우발적 노출 위험을 줄입니다. 6 및 10갤런 용량으로 제공됩니다.

  • 세척 / 딥 탱크

    이러한 탱크에는 가연성 및 위험한 액체의 안전한 폐기를 위한 세척, 침지, 혼합 및 헹굼 탱크가 포함됩니다. 최대 보유 용량은 22갤런이며 벤치탑, 플로어 스탠딩 및 휴대용 변형으로 제공됩니다.

  • 부식성 캐비닛

    OSHA 및 NFPA 준수 산 및 부식성 안전 캐비닛은 가연성 액체, 부식성 및 살충제를 저장하는 데 사용됩니다. 이중 벽 구조, 이중 통풍구, 조정 가능한 선반 및 XNUMX점 자동 잠금 도어가 특징입니다. 이 장치는 스택형, 표준형 및 제어형 장착 변형으로 제공됩니다.

  • 딥 탱크 액세서리

    딥 탱크 액세서리에는 장비, 도구 및 HVAC 부품 세척을 위해 린스 탱크와 함께 사용되는 딥 탱크 라이너, 캔 커버, 바스켓 및 린스 탱크 퇴적물 스크린이 포함됩니다. 폴리에틸렌, 강철 및 아연 도금 강철 버전으로 제공됩니다.

  • 디스 펜싱 병

    폴리에틸렌 병 재킷, 분배 병 및 튜브 및 캡 어셈블리는 산업용 화학 물질 및 액체를 저장하고 분배하는 데 적합합니다. 우발적인 누수를 방지하기 위한 누수 방지 밸브가 있습니다. 이 병은 투명, 빨간색 및 흰색 색상으로 제공됩니다.

  • 폐기 캔

    배수 및 안전 폐기 캔은 넓은 기반 설계를 특징으로 하며 가연성 및 반응성 화학 물질을 보관하는 동안 우발적인 전복 방지 기능을 제공합니다. 범용 용제용 아연도금강 구조와 부식성 액체용 폴리에틸렌 구조의 2가지 변형으로 제공됩니다.

  • 가연성 캐비닛

    위험하거나 독성이 있는 액체로 채워진 용기를 분리하는 데 사용됩니다. 가연성 캐비넷은 오렌지색 분말 코팅 마감 및 정전 시 높은 가시성을 제공하는 GloAlerta 야광 라벨이 특징입니다. 손전등, 라디오, 인공호흡기, 구급용품을 보관할 수 있는 조절식 선반이 있습니다.

  • HPLC 폐기물 캔 액세서리

    다양한 캔 유출 트레이, 탄소 필터 교체, 유착/탄소 필터, 단단한 벽 튜브, HPLC 안전 캔 매니폴드 키트, 매니폴드 스태커, 폴리/스테인리스 스틸 피팅이 있는 매니폴드, 교체 분리 및 벽 브래킷

  • HPLC 폐기물 캔

    펌프 공급 또는 중력 흐름 HPLC 폐기물 처리 서비스에서 용매의 자유로운 흐름과 핸즈프리 작동을 촉진하도록 설계되었습니다. 증기 또는 액체 방출을 방지하기 위해 분리 시 자동으로 닫히는 밸브형 신속 분리 피팅이 특징입니다. 액체 상태를 쉽게 확인할 수 있는 반투명 색상

  • 기름진 쓰레기통

    용제, 시너, 아마 인유, 가연성 접착제 및 기타 가연성 액체에 적신 헝겊 및 천과 같이 가연성 물질을 보관하십시오. 연소 위험을 최소화하기 위해 제한된 각도로 열리는 발 또는 손으로 작동하는 뚜껑이 특징입니다.

  • 살충제 캐비닛

    위험한 작업 현장에서 액체를 분리하여 살충제를 옮기는 동안 물방울과 엎지름을 제거하는 데 사용됩니다. 공간이 중요한 응용 분야를 위한 인체 공학적 구조의 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 자동폐쇄/수동도어 장착

  • 플런저 캔

    플런저 메커니즘을 사용하여 솔벤트, 희석제 및 인화성 액체를 안전하게 보관하고 분배합니다. 청소용 천을 빠르고 쉽게 적실 수 있습니다. 증발 및 누출을 방지하고 부식, 충격 또는 화재에 강합니다.

  • 안전 캐비닛 액세서리

    마개 캡, 캐비닛 커버, 캐비닛 실린더 수리 키트, 롤링 카트, 상단 트레이, 캐비닛 라이저 다리 프레임, 도어 어댑터, 드럼 크래들, 드럼 롤러, 퓨즈 링크 어셈블리, 레벨러 풋 키트, 안전 캐비닛 키트, 안전 캐비닛 벽 걸이, 선반 포함 내진 브라켓

  • 안전 캔 액세서리

    폭발성 물질을 취급할 때 화재 및 사고의 위험을 최소화하기 위한 다양한 드레인 커버, 화염 방지기, 유연한 호스, 개스킷, 잠금 밴드 및 노즐 어셈블리. 황동, 아연도금강, 플라스틱, 고무 및 강철 버전으로 제공

  • 안 전통 깔때기

    인화성 액체를 더 큰 용기로 옮기는 데 사용됩니다. Type I 안전 캔과 함께 사용하기에 이상적입니다. 튀는 것과 흘림으로부터 보호하기 위해 크고 둥근 그릇이 특징입니다. 안전 캔의 주둥이 목에 쉽게 부착 할 수 있습니다. 흰색 및 노란색 색상 변형 가능

  • 유형 I 안전 캔

    경유, 휘발유, 등유 등 인화성 액체의 저장 및 운반에 사용되며 화재사고를 예방합니다. 내화학성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 고급 강철 구조가 특징입니다.

  • 유형 II 안전 캔

    가연성 액체를 취급하는 동안 유량을 제어하는 ​​수단을 제공하는 특허받은 매니 폴드 및 비례 유량 제어 Safe-Squeeze 트리거로 설계되었습니다. 자동 양압 완화 기능이있는 밀봉 된 뚜껑이 함께 제공됩니다. 1 ~ 5 갤런 저장 용량으로 제공

유출방지용품전체보기

  • 흡수성 패드

    오일, 절삭유, 테레빈유, 휘발유, 아세톤, 에테르, 헥산 및 트리클로로에틸렌을 빠르게 흡수하는 데 사용됩니다. 화학 물질에 대한 내성을 보장하는 폴리프로필렌 구조와 높은 인장 강도를 위한 딤플 표면

  • 흡수성 베개

    기름 유출로부터 취약한 영역을 청소, 격리 및 보호하도록 설계되었습니다. 높은 흡습성과 우수한 내마모성을 위해 폴리 프로필렌 및 ​​셀룰로오스 섬유가 장착되어 있습니다. 밀폐 된 공간에 대량 유출 정화 시설 제공

  • 흡수성 롤

    유압 오일, 가솔린, 아세톤 및 절삭유 유출 물을 흡수하고 청소하는 데 이상적입니다. 최대 62 갤런의 흡수 용량을 제공합니다. 선택한 모델은 보도 및 제어 장비에 대한 효과적인 그립을 제공합니다.

  • 흡수성 양말 및 붐

    탄화수소 유출물을 처리하고 모터 및 유압유, 휘발유, 등유, 디젤 및 제트 연료를 흡수할 수 있습니다. 높은 인장 강도와 내화학성을 위한 폴리프로필렌 구조가 특징입니다. 수로에서 신속하게 배치할 수 있도록 여러 조각을 함께 연결하는 스냅 링크와 로프 포함

  • 접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀

    최대 유출량은 5860갤런입니다. 새는 밸브, 드럼, 탱크, 저장 용기 및 기계류 아래에 쉽게 장착할 수 있습니다. QuickBerm 격납 팔레트는 빠르고 쉬운 설치를 위한 일체형 디자인과 내화학성을 위한 PVC 코팅 직물 구조인 EnGuard I을 특징으로 합니다.

  • 드레인 커버 및 씰

    원치 않는 액체가 배수 시스템과 수로에 들어가는 것을 막기 위해 장벽을 촉진하는 데 사용됩니다. 표준 물 호스로 채울 수있는 쉽게 열 수있는 푸시 플러그가 특징입니다. 우수 규정에 대한 EPA 표준 준수

  • 드레인 플러그

    매끄러운 표면이나 린스 탱크의 누출을 막는 데 사용됩니다. 황동, 탄소강 및 NBR(니트릴 부타디엔 고무) 또는 PVC 코팅 직물 구조를 사용하십시오.

  • 드립 팬 및 유출 방지 트레이

    작은 기름 누출을 수집하고 위험을 방지하는 데 적합한 드립 팬, 선반 및 유출 트레이가 포함됩니다. PVC, 아연 도금 강철 및 폴리에틸렌 변형으로 제공되며 유출 용량 범위는 0.25 ~ 110 갤런입니다.

  • IBC 및 탱크 유출 방지

    다량의 유체 및 물질을 안전하게 저장하고 운반 할 수 있도록 설계된 55 인치 폭의 IBC 유출 방지 장치입니다. 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 재활용 폴리에틸렌 구조를 특징으로하며 유출 용량은 372 갤런이고 적재 용량은 9000 파운드입니다.

  • 누출 전환기

    내구성이 높고 펑크에 강하며 방수가되는 EnGuard PVC 코팅 노란색 패브릭으로 제작되어 오버 헤드 파이프 및 천장 누수를 컨테이너 또는 바닥 배수구로 전달합니다. 일부 모델에는 강철 서까래를 부착하기위한 고강도 자석이있는 모서리가 있습니다.

  • 휴대용 유출 억제 장치

    등의 긴장을 최소화하기위한 틸트 / 스톱 기능과 드럼을 제자리에 단단히 고정하기위한 두 개의 텐션 스트랩으로 설계되었습니다. 유출 및 누출로부터 보호합니다. 최대 1250lb의 하중을 처리 할 수있는 폴리에틸렌 구조

  • 노을 유출

    드럼, 기계 부품, 배터리 및 장비를 임시로 보관하는 동안 경미한 유출 및 누출을 신속하게 억제하여 직원이 미끄러지거나 넘어지는 것을 방지하는 데 사용됩니다. UV 및 내화학성을 제공하는 경량 EnGuard I PVC 코팅/비닐 코팅 직물로 제작

  • 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로

    대형 탱크 및 저장 드럼의 적재 및 하역을 용이하게하기 위해 설계되었습니다. 1000lb의 최대 하중 지지력을 제공하는 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 노란색 및 검은 색 색상 변형으로 제공됩니다.

  • 유출 제어 액세서리

    광범위한 격납 트랩, 배수 키트, 배수 패드, 드럼 워크 스테이션 선반, 결합 클립, 교체 용 그레이트 및 누출 억제 그레이트를 통해 누출 물 억제 기능을 확장하고 청소 가능

  • 스키드 및 팔레트 유출

    작업자가 미끄러지거나 넘어지는 것을 방지하기 위해 저장 드럼에서 넘친 물질을 수집하도록 설계되었습니다. 이음새없는 구조의 EPA 준수 재활용 폴리에틸렌 본체를 사용하여 누출을 제거하고 쉽게 들어 올려 신속하게 청소할 수있는 자동 위치 격자

응급 눈 세척 및 샤워 장비전체보기

  • 조합 단위

    수압이 불충분하거나 배관 식 안전 샤워기 설치가 비현실적인 시스템에 이상적입니다. 일정한 미온 온도를 위해 이중 안전 온도 조절기로 제어되는 일체형 침수 히터가 특징입니다. 모바일 장치도 사용 가능

  • 응급 눈 세척 및 샤워 액세서리

    개방형 눈 / 얼굴 세척, 밸브 및 당김 핸들 키트와 함께 사용하기위한 교체 용 ABS 플라스틱 / 스테인레스 스틸 보울, 비상 눈 세척 스테이션 및 샤워의 기능을 향상시키기위한 교체 노즐 포함

  • 응급 눈 세척 스테이션

    작업자가 위험 물질을 씻어 내고 현장에서 오염을 제거 할 수 있도록합니다. 작업 현장에서 쉽게 휴대 할 수있는 인체 공학적 디자인과 표준 도어 개방을 통과 할 수있는 공압 타이어 (일부 모델)가 특징입니다.

소음 제어전체보기

  • 소음 제어 액세서리
  • 방음 및 음향 흡수 제품

    QuietSite 방음벽은 소음을 완화하여 소음 공해를 제어합니다. 어쿠스틱 코어는 소음을 흡수하고 비닐 외부 레이어는 소음을 반사하며 PVC 코팅 패브릭 구조는 가혹한 기상 조건에서도 UV 및 방수 기능을 제공합니다. 신속하게 함께 연결하여 사용자 지정 장벽을 만듭니다.

제품식별표전체보기

  • 장비 및 안전 라벨

    기계 및 장비를 취급하는 동안 잠재적 인 위험에 대한 메시지를 전달하도록 설계된 안전 경고 라벨입니다. 화재 발생시 사고 손전등으로 뛰어난 가시성을 제공합니다. 3.5, 5, 5.5, 11 및 12 인치 높이로 제공

  • 알 권리 레이블

바닥재전체보기

  • 특수 매트

    미끄러질 위험을 줄이고 작업자가 걸을 수있는 안전한 경로를 제공하도록 설계된 트랙 매트입니다. 일부 모델에는 비닐 코팅 또는 직물이 장착되어 타이어 마모, 미끄러짐 및 제동으로부터 벽과 바닥을 보호합니다.

비상 사태 대비전체보기

  • 오염 제거 샤워

    우발적 인 청소, 구조 작업 및 비상 대응을 용이하게하는 임시 위생 시설. 오염 제거를위한 고 유량 물 스프레이를 제공하는 120V 단상 전기 펌프가 특징입니다. 폐쇄 형 및 개방형 보울 옵션으로 제공

저스트라이트 소개

회사 카탈로그에는 안전/인화성 캐비닛, 유출 스키드 및 팔레트, 캔, 유틸리티 폐기물 컨테이너, 깔때기, 격납 붐, 드럼 커버, 액체 레벨 게이지, 플레이트 캐스터 및 드럼 돌리가 포함됩니다. Justrite 안전 캔, 캐비닛 및 용기는 NFPA 및 OSHA 표준을 따라 모든 화재 안전 규정 및 규정을 충족합니다. 브랜드의 살충제 화학 캐비닛 바닥 섬프가 공격적인 산, 염기 또는 용매에 저항할 수 있도록 하는 폴리에틸렌 라이닝 트레이가 있는 강철/ChemCor 열가소성/아연도금 강철 본체가 특징입니다. 일부 모델은 화재 위험이 있는 동안 자동으로 잠기는 자동 닫힘 도어로 설계되었습니다. 다양한 캐비닛, Justrite 유성 폐기물 캔, 안전 라벨, 디스펜스 병, 드립 팬 및 실린더 밸브 제거 도구 Raptor Supplies.

주요 상품명

Justrite의 경쟁 우위

Justrite QuietSite 사운드 배리어

Justrite QuietSite 방음벽은 소음을 반사 및 흡수하여 건설 현장에서 수신된 소음 수준(dBA)을 최대 절반까지 최소화하여 소음 공해를 방지합니다. 이 소음 감소 배리어 패널에는 패널을 울타리, 프레임 또는 비계에 쉽게 부착할 수 있는 황동으로 만든 아일렛 그로밋이 있습니다. 무게가 가볍기 때문에 한 사람이 조립할 수 있습니다.

Justrite Prosolv 4000 프로판 교정 실린더 재활용 시스템

이러한 실린더 재활용 시스템을 통해 캐니스터는 유해 폐기물로 폐기되는 대신 스크랩으로 쉽고 안전하게 재활용할 수 있습니다. 활성탄 필터는 추진제에서 휘발성 유기 화합물을 제거하여 실린더를 위험하지 않은 상태로 만듭니다. 수동으로 작동되는 이 환기 장치는 산소 병과 함께 사용하지 않아야 하는 프로판, MAPP 및 수나사형 교정 가스 실린더에서 내부 밸브 스템과 밀봉 슬리브를 제거하는 데 도움이 됩니다.

자주하는 질문

Justrite를 소유한 회사는 어디인가요?

Audax Group은 Justrite Safety Group을 소유하고 있습니다.

가연성 캐비닛을 환기시켜야 합니까?

가연성 및 가연성 액체 보관 캐비닛은 캐비닛 외부의 화재로부터 내부 내용물을 보호합니다. NFPA 30 표준에 따르면 화재 예방을 위해 가연성 보관 캐비닛의 환기는 필수 사항이 아닙니다.

유형 1과 유형 2 가스 캔의 차이점은 무엇입니까?

유형 I 안전 캔은 붓기 및 채우기를 위한 1개의 입구가 있는 반면 유형 II 안전 캔은 2개의 입구, 즉 붓기 및 채우기용으로 제공됩니다.

Justrite 유형 I과 유형 II 안전 캔의 차이점은 무엇입니까?

유형 I 안전 캔에는 입구가 하나만 있어 채우고 붓는 데 모두 사용할 수 있습니다. 유형 II 안전 캔에는 따르기 위한 하나의 구멍과 채우기를 위한 별도의 구멍이 있습니다. 물을 쏟을 때 채움 구멍이 통풍구 역할을 합니다.

올바른 색상의 Justrite 안전 용기를 어떻게 선택합니까?

Justrite는 다음 색상의 안전 캔을 제공합니다.

  • 인화성 액체 보관용 빨간색.
  • 노란색은 디젤 저장용입니다.
  • 등유 저장용 파란색.
  • 가연물 저장을 위한 녹색.

올바른 색상 안전 캐비닛을 어떻게 선택합니까?

Justrite 안전 캐비닛은 재료의 위험 유형에 따라 색상으로 구분됩니다.

  • 가연성 액체 안전 보관용 노란색.
  • 페인트 및 잉크 안전 보관을 위한 빨간색.
  • 산성 및 부식성 안전 보관을 위한 파란색.
  • 살충제 안전 보관을 위한 녹색.